Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC CAL22 Klemmearm Lang Stål 500 Lb Kraft | AE6TDY 5UWY7

ENERPAC CAL22 Klemmearm Lang Stål 500 Lb Kraft

På lager
Vare: AE6TDY Modell: CAL22Kryssreferanse: 5UWY7
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
867NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft500 lbs.
Dimensjon A3.63 "
Dimensjon C0.38 "
Dimensjon D0.393 "til 0.395"
Dimensjon E0.63 "
Dimensjon F0.42 "
Dimensjon G0.76 "
Dimensjon H0.45 "
Dimensjon JM6 x 1
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8412909005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HSpennkraftDimensjon ADimensjon JDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
ENERPAC CAL52 Klemmearm Lang Stål 1250 Lb Kraft | AE6TDZ 5UWY8 CAL520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 x 10.5 "0.630 "til 0.631"0.76 "0.45 "1 021 NOK
ENERPAC CAL122 Klemmearm Lang Stål 2600 Lb Kraft | AE6TEA 5UWY9 CAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "til 0.877"1.2 "0.63 "380NOK
ENERPAC CAL22A Lang svingklemmearm, 500 lb klemkraft | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------1 731 NOK
ENERPAC CAL52A Lang svingklemmearm, 1,250 lb klemkraft | CN2QUX CAL52 / 5UWY8 CAL52A--------1 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC CAL22 Klemmearm Lang Stål 500 Lb Kraft
867NOK / enhet