Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC CAS121 Klemmearm Standard stål 2600 Lb kraft | AE6TDX 5UWY6

ENERPAC CAS121 Klemmearm Standard stål 2600 Lb kraft

På lager
Vare: AE6TDX Modell: CAS121Kryssreferanse: 5UWY6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft2600 lbs.
Dimensjon A3.13 "
Dimensjon C0.7 "
Dimensjon D0.876 "til 0.877"
Dimensjon E1.2 "
Dimensjon F0.64 "
Dimensjon G1.4 "
Dimensjon H0.82 "
Dimensjon J3/8 "-24 UNF
Dimensjon P2.03 "
Dimensjon Q3/8 "-16
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8412909005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HSpennkraftDimensjon ADimensjon JDimensjon PDimensjon QDimensjon CDimensjon DPris
ENERPAC CAS21 Klemmearm Standard stål 500 Lb kraft | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1/4 "-200.38 "0.393 "til 0.395"969NOK
ENERPAC CAS51 Klemmearm Standard stål 1250 Lb kraft | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1/3 "-180.5 "0.630 "til 0.631"756NOK
ENERPAC CAS121A Kort svingklemmearm, 2,600 lb klemkraft | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------1 770 NOK
ENERPAC CAS21A Kort svingklemmearm, 500 lb klemkraft | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------1 261 NOK
ENERPAC CAS51A Kort svingklemmearm, 1,250 lb klemkraft | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------1 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC CAS121 Klemmearm Standard stål 2600 Lb kraft
1 184 NOK / enhet