Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC SURD201 svingklemme, 4200 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyredreiende, øvre flens | AF8KTH 26VZ47

ENERPAC SURD201 svingklemme, 4200 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyresvingende, øvre flens

På lager
Vare: AF8KTH Modell: SURD201Kryssreferanse: 26VZ47
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
16 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft4200 lbs.
Klemmeslag0.55 "
Sylinder effektivt områdeklemme1.1 kvm.
Sylinder effektivt område Unclamp2.35 kvm.
Type sylinderreturDobbelt fungerende
Dimensjon A6.57 "
Dimensjon B3.47 "
Dimensjon C1.12 "
Dimensjon C12.28 "
Dimensjon D2.46 "
Dimensjon D13.35 "
Dimensjon D22.76 "
Dimensjon F1.26 "
Dimensjon GSAE # 4
Dimensjon H0.51 "
Dimensjon K1.19 "
Dimensjon N1.35 "
Dimensjon P2.18 "
Dimensjon Q1/2 "-13 UNC
Dimensjon R1.02 "
Dimensjon S1.145 "
Dimensjon T2.77 "
Dimensjon U2.17 "
Dimensjon V0.335 "
Dimensjon W3.11 "
Dimensjon X1.382 "
MaterialeStål
Maks. Oljestrøm140 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Min. Driftstrykk500 psi
Montering gjengestørrelse1/3 "-24
MonteringsgjengetypeGrov
MonteringstypeØvre flens
Antall bolter4
Oljekapasitet fastspent1.22 cu. i.
Oljekapasitet uten klemme2.6 cu. i.
RotasjonIkke sant
Stroke1.16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8412210075

Produktdetaljer:

    • Effektivt område uten klemme (2.35 kvm.)
    • Svingvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon CSpennkraftKlemmeslagDimensjon C1Dimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FPris
ENERPAC SURS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 894 NOK
ENERPAC SURS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "9 441 NOK
ENERPAC SURS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "13 455 NOK
ENERPAC SULS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "10 525 NOK
ENERPAC SULS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 288 NOK
ENERPAC SULS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "11 757 NOK
ENERPAC SURD21 svingklemme, 500 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SURD201 svingklemme, 4200 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyresvingende, øvre flens
16 938 NOK / enhet