Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC SULS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDK 5UWX5

ENERPAC SULS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens

På lager
Vare: AE6TDK Modell: SULS21Kryssreferanse: 5UWX5
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
10 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft475 lbs.
Klemmeslag0.32 "
Sylinder effektivt områdeklemme0.12 kvm.
Type sylinderreturEnkelt skuespiller
Dimensjon A4.41 "
Dimensjon B2.32 "
Dimensjon C1.05 "
Dimensjon C11.69 "
Dimensjon D1.1 "
Dimensjon D11.86 "
Dimensjon D21.77 "
Dimensjon F0.39 "
Dimensjon GSAE # 2
Dimensjon H0.43 "
Dimensjon K0.63 "
Dimensjon N0.61 "
Dimensjon P0.97 "
Dimensjon Q1/4 "-20 UNC
Dimensjon R1.02 "
Dimensjon S0.825 "
Dimensjon T1.22 "
Dimensjon U1.58 "
Dimensjon V0.225 "
Dimensjon W2.09 "
Dimensjon X0.714 "
MaterialeStål
Maks. Oljestrøm12 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Min. Driftstrykk500 psi
MonteringstypeØvre flens
Antall bolter3
Oljekapasitet fastspent2.27 cu. i.
RotasjonVenstre
Stroke0.65 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Effektivt område uten klemme (0.24 kvm.)
    • Svingvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon CSpennkraftKlemmeslagDimensjon C1Dimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FPris
ENERPAC SURS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 894 NOK
ENERPAC SURS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "9 441 NOK
ENERPAC SURS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "13 455 NOK
ENERPAC SULS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 288 NOK
ENERPAC SULS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "11 757 NOK
ENERPAC SURD21 svingklemme, 500 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 165 NOK
ENERPAC SURD51 svingklemme, 1250 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyredreiende, øvre flens | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SULS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens
10 525 NOK / enhet