FPE NM-serie bolter på støpte koffertbrytere


filtre
AIC-vurdering: 30kAIC @ 480V , Rammetype: NM , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
NM632150
150A59 191 NOK
RFQ
A
NM632175
175A59 191 NOK
RFQ
A
NM632200
200A59 191 NOK
RFQ
A
NM632250
250A59 191 NOK
RFQ
A
NM632300
300A59 191 NOK
RFQ
A
NM632350
350A59 191 NOK
RFQ
A
NM632450
450A59 191 NOK
RFQ
A
NM632500
500A59 191 NOK
RFQ
A
NM632600
600A-
RFQ
A
NM632700
700A-
RFQ
A
NM632000
800A39 088 NOK
RFQ
A
NM632800
800A-
RFQ
A
NM632800NA
800A-
RFQ

NM-serie bolter på støpte koffertbrytere

FPE NM-seriens effektbrytere er ideelle for installasjon i tavler, motorkontrollsentre, paneltavler, industrielle skap og busway plug-in enheter for å beskytte tilkoblede kretser og utstyr mot kortslutning og feilstrøm. Disse kretsbryterne har en termisk magnetisk utløserenhet som gir langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse. Disse UL-listede kretsbryterne har bolt-on-monteringsdesign for å sikre enkel installasjon på trange steder. De er designet for å gi strømstyrker på opptil 800A ved en maksimal avbruddskapasitet på 30kA ved 480VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?