VESTIL AHS-6-10-16 Høydejusterbar portalkran i stål, 6000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 16 fot | AG7LHA

VESTIL AHS-6-10-16 Høydejusterbar portalkran i stål, 6000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 16 fot

Vare: AG7LHA Modell: AHS-6-10-16
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

73 378 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbar høydeJa
Justerbare trinn6"
Base lengde119.75 "
Base bredde89.75 "
Bjelkehøyde8.13 "
Kapasitet6000 lbs.
Caster -konfigurasjonSvingbar (4) Hjul med posisjonslåsing
Caster Dia.8"
HjullåsJa
Caster materialeFenol
Hjulbredde3"
FARGEBlå
Flensbredde4"
Høyde201.13 "
Høydejustering6 inn.
Jeg stråler høyde127 til 193
I Strålelengde120 "
Lengde119.75 "
MaterialeStål
Maks. Klarering193 "
Maks. Total høyde201.125 "
MåleenheterHVER
Min. Klarering127 "
Antall hjul4
Under I Beam Brukbar Høyde127 "til 193"
Brukbar bjelkelengde89.75 "
Brukbar reiseavstand89 3 / 4 "
Bredde89.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 418.95
Skipets høyde (cm)510.86
Skipets lengde (cm)304.17
Skipets bredde (cm)227.97
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KlareringKapasitetCaster materialeMin. KlareringUnder I Beam Brukbar HøydeBrukbar bjelkelengdeBrukbar reiseavstandBreddePris
VESTIL AHS-10-15-10 Høydejusterbar portalkran i stål, 10000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 10 fot | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 lbs.Duktilt stål78 "78 "til 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "101 313 NOK
RFQ
VESTIL AHS-2-10-12 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 12 fot | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "46 705 NOK
VESTIL AHS-2-10-14 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 14 fot | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "51 558 NOK
VESTIL AHS-2-10-16 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 16 fot | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000 lbs.Glassfylt nylon126 "126 "til 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "62 182 NOK
VESTIL AHS-2-15-10 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 10 fot | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 lbs.Glassfylt nylon78 "78 "til 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "44 685 NOK
VESTIL AHS-2-15-12 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 12 fot | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "51 386 NOK
VESTIL AHS-2-15-14 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 14 fot | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "54 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHS-6-10-16 Høydejusterbar portalkran i stål, 6000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 16 fot
73 378 NOK / enhet