TRIM LOK INC 105-serie gummipakning, D-seksjon


filtre
Kjernedia: 0.188 " , Materiale: EPDM lukket celle svamp , Total høyde: 0.437 " , Total bredde: 0.375 " , Stil: D-formet tykk
StilModellStøttetypeLengdePris (eks. mva)
A
X105BT-25
Skum akryl25ft.433NOK
A
X105BT-100
Skum akryl100ft.1 502 NOK
A
X105HT-100
Trykksensitiv100ft.764NOK
A
X105HT-25
Trykksensitiv25ft.231NOK

105-serie gummipakning, D-seksjon

Trim Lok D-seksjon gummipakninger er EPDM konstruerte, værbestandige skumforseglinger som forhindrer støy og støv i å komme inn. De brukes til å dekke dørhull og sprekker, og eliminerer også vibrasjoner. Disse tetningene er tilgjengelige i 25, 100 og 500 ft lengder og trykkfølsomme og skumakryl-varianter. Raptor Supplies tilbyr også Trim-Lok 101-serien D-seksjon gummipakninger med en bredde på 0.5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?