VESTIL AHS-serien justerbare portalkraner i stål


filtre
Justerbare trinn: 6" , Caster Dia.: 8" , Farge: Blå , Antall hjul: 4
StilModellMaks. KlareringKapasitetCaster materialeMin. KlareringUnder I Beam Brukbar HøydeBrukbar bjelkelengdeBrukbar reiseavstandBreddePris (eks. mva)
A
AHS-2-15-7
84 "2000 lbs.Glassfylt nylon60 "60 "til 84"149.75 "149 3 / 4 "46.38 "41 592 NOK
B
AHS-4-15-7
84 "4000 lbs.Glassfylt nylon60 "60 "til 84"149.75 "149 3 / 4 "46.38 "44 858 NOK
C
AHS-8-15-7
85 "8000 lbs.Fenol61 "61 "til 85"149.75 "149 3 / 4 "46.38 "57 199 NOK
D
AHS-6-15-7
85 "6000 lbs.Fenol61 "61 "til 85"149.75 "149 3 / 4 "47.62 "53 921 NOK
E
AHS-2-15-9
108 "2000 lbs.Glassfylt nylon72 "72 "til 108"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "43 168 NOK
F
AHS-4-15-9
108 "4000 lbs.Glassfylt nylon72 "72 "til 108"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "46 590 NOK
G
AHS-8-15-9
109 "8000 lbs.Fenol73 "73 "til 109"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "58 775 NOK
H
AHS-6-15-9
109 "6000 lbs.Fenol73 "73 "til 109"149.75 "149 3 / 4 "59.62 "55 381 NOK
I
AHS-4-15-10
120 "4000 lbs.Glassfylt nylon78 "78 "til 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "48 193 NOK
J
AHS-10-15-10
120 "10000 lbs.Duktilt stål78 "78 "til 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "101 313 NOK
RFQ
K
AHS-2-15-10
120 "2000 lbs.Glassfylt nylon78 "78 "til 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "44 685 NOK
L
AHS-8-15-10
121 "8000 lbs.Fenol79 "79 "til 121"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "60 692 NOK
M
AHS-6-15-10
121 "6000 lbs.Fenol79 "79 "til 121"149.75 "149 3 / 4 "65.5 "57 301 NOK
N
AHS-2-15-12
144 "2000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "51 386 NOK
O
AHS-4-20-12
144 "4000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"209.75 "209 3 / 4 "76.12 "67 723 NOK
P
AHS-4-15-12
144 "4000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "54 822 NOK
Q
AHS-2-20-12
144 "2000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"209.75 "209 3 / 4 "76.12 "54 422 NOK
R
AHS-4-10-12
144 "4000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "50 040 NOK
S
AHS-2-10-12
144 "2000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "46 705 NOK
T
AHS-6-20-12
145 "6000 lbs.Fenol91 "91 "til 145"209.75 "209 3 / 4 "77.38 "72 090 NOK
U
AHS-8-10-12
145 "8000 lbs.Fenol91 "91 "til 145"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "58 760 NOK
V
AHS-8-15-12
145 "8000 lbs.Fenol91 "91 "til 145"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "64 574 NOK
W
AHS-6-10-12
145 "6000 lbs.Fenol91 "91 "til 145"89.75 "89 3 / 4 "77.38 "55 495 NOK
X
AHS-8-20-12
145 "8000 lbs.Fenol91 "91 "til 145"209.75 "209 3 / 4 "76.12 "80 224 NOK
Y
AHS-6-15-12
145 "6000 lbs.Fenol91 "91 "til 145"149.75 "149 3 / 4 "77.38 "65 003 NOK
Z
AHS-4-20-14
168 "4000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "72 219 NOK
A1
AHS-4-15-14
168 "4000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "64 016 NOK
B1
AHS-2-20-14
168 "2000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "59 332 NOK
C1
AHS-2-10-14
168 "2000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "51 558 NOK
D1
AHS-2-15-14
168 "2000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "54 937 NOK
E1
AHS-4-10-14
168 "4000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "54 207 NOK
F1
AHS-6-20-14
169 "6000 lbs.Fenol103 "103 "til 169"209.75 "209 3 / 4 "89.75 "77 761 NOK
G1
AHS-8-10-14
169 "8000 lbs.Fenol103 "103 "til 169"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "62 769 NOK
H1
AHS-6-15-14
169 "6000 lbs.Fenol103 "103 "til 169"149.75 "149 3 / 4 "89.75 "70 673 NOK
I1
AHS-8-20-14
169 "8000 lbs.Fenol103 "103 "til 169"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "85 205 NOK
J1
AHS-8-15-14
169 "8000 lbs.Fenol103 "103 "til 169"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "69 972 NOK
K1
AHS-6-10-14
169 "6000 lbs.Fenol103 "103 "til 169"89.75 "89 3 / 4 "89.75 "59 935 NOK
L1
AHS-4-20-16
192 "4000 lbs.Glassfylt nylon126 "126 "til 192"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "104 203 NOK
M1
AHS-2-10-16
192 "2000 lbs.Glassfylt nylon126 "126 "til 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "62 182 NOK
N1
AHS-2-20-16
192 "2000 lbs.Glassfylt nylon126 "126 "til 192"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "69 944 NOK
O1
AHS-2-15-16
192 "2000 lbs.Glassfylt nylon126 "126 "til 192"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "65 519 NOK
P1
AHS-4-10-16
192 "4000 lbs.Glassfylt nylon126 "126 "til 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "64 832 NOK
Q1
AHS-4-15-16
192 "4000 lbs.Glassfylt nylon126 "126 "til 192"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "74 610 NOK
R1
AHS-6-20-16
193 "6000 lbs.Fenol127 "127 "til 193"209.75 "209 3 / 4 "89.75 "91 291 NOK
S1
AHS-8-20-16
193 "8000 lbs.Fenol127 "127 "til 193"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "99 525 NOK
T1
AHS-8-15-16
193 "8000 lbs.Fenol127 "127 "til 193"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "84 319 NOK
U1
AHS-6-10-16
193 "6000 lbs.Fenol127 "127 "til 193"89.75 "89 3 / 4 "89.75 "73 378 NOK
RFQ
V1
AHS-8-10-16
193 "8000 lbs.Fenol127 "127 "til 193"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "77 073 NOK
RFQ
W1
AHS-6-15-16
193 "6000 lbs.Fenol127 "127 "til 193"149.75 "149 3 / 4 "89.75 "84 060 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?