VESTIL AHS-2-20-12 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 20 fot x 12 fot | AG7LGE

VESTIL AHS-2-20-12 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 20 fot x 12 fot

Vare: AG7LGE Modell: AHS-2-20-12
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 422 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbar høydeJa
Justerbare trinn6"
Base lengde239.75 "
Base bredde76.125 "
Bjelkehøyde6"
Kapasitet2000 lbs.
Caster -konfigurasjonSvingbar (4) Hjul med posisjonslåsing
Caster Dia.8"
HjullåsJa
Caster materialeGlassfylt nylon
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Flensbredde4"
Høyde154 "
Høydejustering6 inn.
Jeg stråler høyde90 til 144
I Strålelengde240 "
Lengde239.75 "
MaterialeStål
Maks. Klarering144 "
Maks. Total høyde154 "
MåleenheterHVER
Min. Klarering90 "
Antall hjul4
Under I Beam Brukbar Høyde90 "til 144"
Brukbar bjelkelengde209.75 "
Brukbar reiseavstand209 3 / 4 "
Bredde76.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 439.2
Skipets høyde (cm)391.16
Skipets lengde (cm)608.97
Skipets bredde (cm)193.36
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KlareringKapasitetCaster materialeMin. KlareringUnder I Beam Brukbar HøydeBrukbar bjelkelengdeBrukbar reiseavstandBreddePris
VESTIL AHS-10-15-10 Høydejusterbar portalkran i stål, 10000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 10 fot | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 lbs.Duktilt stål78 "78 "til 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "101 313 NOK
RFQ
VESTIL AHS-2-10-12 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 12 fot | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "46 705 NOK
RFQ
VESTIL AHS-2-10-14 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 14 fot | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "51 558 NOK
RFQ
VESTIL AHS-2-10-16 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 16 fot | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000 lbs.Glassfylt nylon126 "126 "til 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "62 182 NOK
RFQ
VESTIL AHS-2-15-10 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 10 fot | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 lbs.Glassfylt nylon78 "78 "til 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "44 685 NOK
RFQ
VESTIL AHS-2-15-12 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 12 fot | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "51 386 NOK
RFQ
VESTIL AHS-2-15-14 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 14 fot | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "54 937 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHS-2-20-12 Høydejusterbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 20 fot x 12 fot
54 422 NOK / enhet