Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC STRS51 Gjenget kroppssvingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, høyredreiende | AF8KTG 26VZ46

ENERPAC STRS51 gjenget kroppssvingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, høyrevendende

På lager
Vare: AF8KTG Modell: STRS51Kryssreferanse: 26VZ46
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
9 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft1100 lbs.
Klemmeslag0.39 "
Sylinder effektivt områdeklemme0.28 kvm.
Type sylinderreturEnkelt skuespiller
Dimensjon A5.33 "
Dimensjon B2.73 "
Dimensjon C1.08 "
Dimensjon C11.97 "
Dimensjon C20.98 "
Dimensjon D13/8"-18 UNEF
Dimensjon D11.88 "
Dimensjon D21.49 "
Dimensjon F0.63 "
Dimensjon GSAE # 4
Dimensjon H0.38 "
Dimensjon J12.6 "
Dimensjon K0.76 "
Dimensjon N0.75 "
Dimensjon P1.58 "
Dimensjon Q1/3 "-18 UNC
Dimensjon T1.89 "
MaterialeStål
Maks. Oljestrøm25 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Min. Driftstrykk500 psi
MonteringstypeGjenget kropp
Antall bolter4
Oljekapasitet fastspent0.25 cu. i.
RotasjonIkke sant
Stroke0.89 "
Svingvinkel25 grader, 50 grader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8412210075

Produktdetaljer:

    • Effektivt område uten klemme (0.28 kvm.)
    • Svingvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon C1SpennkraftKlemmeslagDimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FDimensjon GPris
ENERPAC SC1 svingklemme, 2164 lbs kraft, 1.49 tommers slaglengde | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 FN2.9 "1.88 "1"1/4 "-1815 169 NOK
ENERPAC SC3 svingklemme, 500 lbs kraft, 0.78 tommers slaglengde | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1/8 "-2710 941 NOK
ENERPAC STLS51 Gjenget kroppssvingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, venstredreiende | AF8KTJ 26VZ48 STLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 49 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC STRS51 gjenget kroppssvingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, høyrevendende
9 142 NOK / enhet