Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC SULD51 Swing Clamp, 1250 lbs Force, Double-Acting, Left Turning, Upper Flange | AE6TDT 5UWY2

ENERPAC SULD51 svingklemme, 1250 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, øvre flens

På lager
Vare: AE6TDT Modell: SULD51Kryssreferanse: 5UWY2
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
10 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft1250 lbs.
Klemmeslag0.39 "
Sylinder effektivt områdeklemme0.28 kvm.
Sylinder effektivt område Unclamp0.59 kvm.
Type sylinderreturDobbelt fungerende
Dimensjon A5.33 "
Dimensjon B2.73 "
Dimensjon C1.08 "
Dimensjon C11.97 "
Dimensjon D1.37 "
Dimensjon D12.13 "
Dimensjon D22.25 "
Dimensjon F0.63 "
Dimensjon GSAE # 4
Dimensjon H0.38 "
Dimensjon K0.76 "
Dimensjon N0.75 "
Dimensjon P1.58 "
Dimensjon Q1/3 "-18 UNC
Dimensjon S1.614 "
Dimensjon T1.89 "
Dimensjon U1.97 "
Dimensjon V0.268 "
Dimensjon W2.6 "
MaterialeStål
Maks. Oljestrøm25 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Min. Driftstrykk500 psi
Montering gjengestørrelse1/4 "-28
MonteringsgjengetypeGrov
MonteringstypeØvre flens
Antall bolter3
Oljekapasitet fastspent0.25 cu. i.
Oljekapasitet uten klemme0.53 cu. i.
RotasjonVenstre
Stroke0.89 "
Svingvinkel30 grader, 60 grader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.017
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Effektivt område uten klemme (0.59 kvm.)
    • Svingvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon CSpennkraftKlemmeslagDimensjon C1Dimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FPris
ENERPAC SURS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 894 NOK
ENERPAC SURS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "9 441 NOK
ENERPAC SURS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "13 455 NOK
ENERPAC SULS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "10 525 NOK
ENERPAC SULS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 288 NOK
ENERPAC SULS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "11 757 NOK
ENERPAC SURD21 svingklemme, 500 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SULD51 svingklemme, 1250 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, øvre flens
10 798 NOK / enhet