DAYTON Inline -blåsere uten drivpakker, sentrifugal


filtre
Boligmateriale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Sentrifugal bakover tilbøyelig
StilModellSkaft Dia.Bearing TypeHøydeHjuldiameterBreddeInnløp Dia.Maks. DybdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A
10C393
1"Smørbar puteblokk28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "27 891 NOK
A
10C392
1"Smørbar puteblokk26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "21 647 NOK
A
10C394
1"Smørbar puteblokk39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "50 341 NOK
A
10C395
1-1 / 4 "Smørbar puteblokk58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "97 881 NOK
A
10C389
3 / 4 "Forseglet puteblokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "18 525 NOK
A
10C390
3 / 4 "Forseglet puteblokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "18 494 NOK
A
10C391
3 / 4 "Smørbar puteblokk23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "21 260 NOK

Inline -blåsere uten drivpakker, sentrifugal

Dayton inline-blåsere monteres vertikalt eller horisontalt inne i kanalene for å ventilere, innsug, avtrekk og etterfyllingsluft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse blåserne har galvanisert stålhus med et aluminiumshjul for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og tåler en maksimal inntakstemperatur på 160 grader F. Disse blåserne har krager for enkle kanaltilkoblinger, forseglede / smørbare puteblokklager for laststøtte til en roterende aksel og tilgang paneler på hver side av viftene for rask tilgang til interne komponenter. De kommer uten sammensatte drivpakker for å tilpasse viftene etter spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse inline-blåserne, tilgjengelig i hjuldiametere fra 13-1/2 til 42-1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?