DAYTON 10C394 Inline kanalblåser mindre driv 24 3/4in | AA2BCR

DAYTON 10C394 Inline kanalblåser mindre drev 24 3/4in

På lager
Vare: AA2BCR Modell: 10C394

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line kanalblåsere
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Høyde39 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Innløp Dia.17-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)34-7/8
Innløpsbredde (in.)34-7/8
Maks. Dybde34 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 4 tommer
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.17-1 / 2 "
Utløpshøyde34.875 "
Utløpsbredde34.875 "
Skaft Dia.1"
typenSentrifugal, mindre kjørepakke
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 160.2
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Bearing TypeHøydeHjuldiameterBreddeInnløp Dia.Maks. DybdeUttak Dia.Pris
DAYTON 10C389 Inline kanalblåser mindre driv 13-1/2 In | AA2BCL 10C3893 / 4 "Forseglet puteblokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "18 525 NOK
DAYTON 10C390 Inline kanalblåser mindre driv 13-1/2 In | AA2BCM 10C3903 / 4 "Forseglet puteblokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "18 494 NOK
DAYTON 10C391 Inline kanalblåser mindre driv 14-3/4 In | AA2BCN 10C3913 / 4 "Smørbar puteblokk23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "21 260 NOK
DAYTON 10C392 Inline kanalblåser mindre drev 17 tommer | AA2BCP 10C3921"Smørbar puteblokk26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "21 647 NOK
DAYTON 10C393 Inline kanalblåser mindre driv 19 in | AA2BCQ 10C3931"Smørbar puteblokk28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "27 891 NOK
DAYTON 10C395 Inline kanalblåser mindre drev 42 1/2 In | AA2BCT 10C3951-1 / 4 "Smørbar puteblokk58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "97 881 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10C394 Inline kanalblåser mindre drev 24 3/4in
50 341 NOK / enhet