DAYTON 10C395 Inline kanalblåser mindre drev 42 1/2 In | AA2BCT

DAYTON 10C395 Inline kanalblåser mindre drev 42 1/2 in

Vare: AA2BCT Modell: 10C395
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

97 881 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line kanalblåsere
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Høyde58 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Innløp Dia.30-1 / 3 "
Innløpshøyde (inn.)43-7/8
Innløpsbredde (in.)43-7/8
Maks. Dybde50 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18-7 / 8 tommer
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.30-3 / 8 "
Utløpshøyde43.875 "
Utløpsbredde43.875 "
Skaft Dia.1-1 / 4 "
typenSentrifugal, mindre kjørepakke
Hjuldiameter42 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 285.75
Skipets høyde (cm)218.44
Skipets lengde (cm)161.29
Skipets bredde (cm)146.05
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Bearing TypeHøydeHjuldiameterBreddeInnløp Dia.Maks. DybdeUttak Dia.Pris
DAYTON 10C389 Inline kanalblåser mindre driv 13-1/2 In | AA2BCL 10C3893 / 4 "Forseglet puteblokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "18 525 NOK
DAYTON 10C390 Inline kanalblåser mindre driv 13-1/2 In | AA2BCM 10C3903 / 4 "Forseglet puteblokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "18 494 NOK
DAYTON 10C391 Inline kanalblåser mindre driv 14-3/4 In | AA2BCN 10C3913 / 4 "Smørbar puteblokk23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "21 260 NOK
DAYTON 10C392 Inline kanalblåser mindre drev 17 tommer | AA2BCP 10C3921"Smørbar puteblokk26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "21 647 NOK
DAYTON 10C393 Inline kanalblåser mindre driv 19 in | AA2BCQ 10C3931"Smørbar puteblokk28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "27 891 NOK
DAYTON 10C394 Inline kanalblåser mindre driv 24 3/4in | AA2BCR 10C3941"Smørbar puteblokk39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "50 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10C395 Inline kanalblåser mindre drev 42 1/2 in
97 881 NOK / enhet