Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC SULD121 Swing Clamp, 2600 lbs Force, Double-Acting, Left Turning, Upper Flange | AE6TDU 5UWY3

ENERPAC SULD121 svingklemme, 2600 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, øvre flens

På lager
Vare: AE6TDU Modell: SULD121Kryssreferanse: 5UWY3
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
10 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft2600 lbs.
Klemmeslag0.5 "
Sylinder effektivt områdeklemme0.63 kvm.
Sylinder effektivt område Unclamp1.23 kvm.
Type sylinderreturDobbelt fungerende
Dimensjon A6.75 "
Dimensjon B3.37 "
Dimensjon C1.08 "
Dimensjon C12.18 "
Dimensjon D1.87 "
Dimensjon D12.62 "
Dimensjon D22.88 "
Dimensjon F0.87 "
Dimensjon GSAE # 4
Dimensjon H0.39 "
Dimensjon K1.2 "
Dimensjon N0.99 "
Dimensjon P2"
Dimensjon Q3/8 "-16 UNC
Dimensjon S2.048 "
Dimensjon T2.44 "
Dimensjon U2.50 "
Dimensjon V0.347 "
Dimensjon W3.38 "
MaterialeStål
Maks. Oljestrøm100 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Min. Driftstrykk500 psi
Montering gjengestørrelse1/3 "-24
MonteringsgjengetypeGrov
MonteringstypeØvre flens
Antall bolter3
Oljekapasitet fastspent0.7 cu. i.
Oljekapasitet uten klemme1.4 cu. i.
RotasjonVenstre
Stroke1.1 "
Svingvinkel30 grader, 60 grader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8855
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Effektivt område uten klemme (1.23 kvm.)
    • Svingvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon CSpennkraftKlemmeslagDimensjon C1Dimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FPris
ENERPAC SURS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 621 NOK
ENERPAC SURS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "9 319 NOK
ENERPAC SURS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "13 841 NOK
ENERPAC SULS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "10 529 NOK
ENERPAC SULS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 884 NOK
ENERPAC SULS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, venstresvingende, øvre flens | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "12 343 NOK
ENERPAC SURD21 svingklemme, 500 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyresvingende, øvre flens | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SULD121 svingklemme, 2600 lbs kraft, dobbeltvirkende, venstresvingende, øvre flens
10 917 NOK / enhet