Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 52401 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJC 6VFP2

SHAW PLUGS 52401 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AF2MJC Modell: 52401Kryssreferanse: 6VFP2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
544NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Inne i Dia.0.937 "til 1.031"
MaterialeRustfritt stål, neoprengummi
Maks. LufttrykkOpp til 10 psi
Nominell størrelse1"
typenTurn-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykktypenMaterialePris
SHAW PLUGS 52497 Mekanisk ekspansjonsplugg, 5/8 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AA6PTP 14M013 524975 / 8 "--Turn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 136 NOK
SHAW PLUGS 52499 Mekanisk ekspansjonsplugg, 7/8 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AA6PTQ 14M014 524997 / 8 "0.812 "til 0.893"Opp til 10 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 158 NOK
SHAW PLUGS 52496 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJA 6VFP0 524961 / 2 "0.48 "til 0.528"Opp til 10 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 132 NOK
SHAW PLUGS 52498 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MJB 6VFP1 524983 / 4 "0.719 "til 0.791"Opp til 10 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 52401 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi
544NOK / enhet