Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 9840PRN Digitalt termometer Allegergen | AG4YMW 35HV28

TAYLOR 9840PRN Digitalt termometer Allegergen

På lager
Vare: AG4YMW Modell: 9840PRNKryssref: 35HV28
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt termometer
Nøyaktighet+/- -2 grader C
Tilfellet MaterialPlast
Diameter1 / 8 "
Sifferstørrelse1 / 16 "
ViseLCD
Lengde5"
MetalldetekterbarJa
Stamlengde5"
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-40 grader til 302 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9025198080

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeLedningslengdeDybdeHøydeMonteringTemp. OmrådeBreddePris
TAYLOR 1441E Digital termometer -20 til 120 grader F | AD2DCL 3NE56 1441EAA9 '9 "1.125 "6.875 "Wall-20 grader til 120 grader3.187 "643NOK
TAYLOR 1710 Digital termometer, -40 til 158 grader. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Vegg eller skrivebord-40 grader til 158 grader3 57 / 64 "172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 9840PRN Digitalt termometer Allegergen
227NOK / enhet