COOPER ATKINS Digitale lommetermometre


filtre
Auto Power Off: Ja , Batteritype: 1.5V sølvoksid , Datahold: Ja , Stammateriale: Rustfritt stål
StilModellNøyaktighetTilfellet MaterialViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
DPP800WG
+/- 1 grader F-LCD0.1 Degrees4"-40 til 450 grader F688NOK
B
DPP400W
+/- 2 grader F Fra 14 grader til 212 grader F, +/- 3 grader C Fra -10 grader til 100 grader CABS plast3-sifret LCD-skjerm0.1 grader til 1.0 grader F, 0.1 grader C2.75 "-40 til 392 grader F464NOK
C
DFP450W
+/- 2 grader F eller +/- 1 grader CPlast4-sifret LCD-skjerm0.1 Degrees4.625 "-40 til 450 grader F689NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?