Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS DPP800WG Digital lommetermometer 4 tommers lengde | AB8ACA 24Y993

COOPER ATKINS DPP800WG digitalt lommetermometer 4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8ACA Modell: DPP800WGKryssref: 24Y993
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pocket termometer
Nøyaktighet+/- 1 grader F
Automatisk avslåingJa
Batteritype1.5V sølvoksid
DataholdJa
ViseLCD
oppløsning0.1 Degrees
Stamlengde4"
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-40 til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetTilfellet MaterialViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
COOPER ATKINS DFP450W Digital lommetermometer 4-5 / 8 tommers lengde | AD7CNG 4DKK1 DFP450W+/- 2 grader F eller +/- 1 grader CPlast4-sifret LCD-skjerm0.1 Degrees4.625 "-40 til 450 grader F689NOK
COOPER ATKINS DPP400W Digital lommetermometer 2-3 / 4 tommers lengde | AE7CFB 5WX81 DPP400W+/- 2 grader F Fra 14 grader til 212 grader F, +/- 3 grader C Fra -10 grader til 100 grader CABS plast3-sifret LCD-skjerm0.1 grader til 1.0 grader F, 0.1 grader C2.75 "-40 til 392 grader F464NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS DPP800WG digitalt lommetermometer 4 tommers lengde
688NOK / enhet