ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Senternåler


Allpax senterstifter er designet for å kutte opp til 1/4 - 3/4 tomme (6 - 17 mm) tykke pakningsmaterialer. De er kompatible med 6000-serien kraftig, 6100-serien metrisk, 4000-serien middels kraftig og 3000-serien lett-duty pakningsskjæresett.

filtre
StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddePris (eks. mva)
A
AX2512
2.1 "0.8 "60.8 "329NOK
B
AX2511
2.1 "0.8 "60.8 "369NOK
C
AX2510
2.1 "0.8 "60.8 "324NOK
D
AX3512
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "654NOK
E
AX3511
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "557NOK
F
AX3513
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "615NOK
G
AX3510
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "453NOK

Egenskaper

  • Allpax senterstifter hjelper til med å punktere pakningsmaterialet med den spisse enden og settes inn i skjærebretthylsen.
  • Trommelenden av disse sentertappene settes inn i dreiestolpen på kutterblokken eller ved dreiepunktet med senterstifthåndtaket når forlengelsesstenger brukes.
  • Disse senterpinnene er ideelle for bruk med kraftige forlengelsesskjærere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?