Pin sortiment

filtre

APPROVED VENDOR -

Konisk pin sortiment Standard stål

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
ATPKIT461001001 815NOK
BTPKIT151201201 234NOK
ITW BEE LEITZKE -

Cotter Pin sortiment

StilModellFinishMaterialeAntall stykkertypenPris (eks. mva)
A98-231 SSPlain18-8 rustfritt stål550Cotter, utvidet spiss1 548NOK
B98-431 SSPlain18-8 rustfritt stål1200Cotter, utvidet spiss2 591NOK
C03-ASSTPlain18-8 rustfritt stål100Cotter, utvidet spiss557NOK
D98-230sinkKarbonstål420Cotter, utvidet spiss695NOK
E98-431sinkLavkullstål1200Cotter, utvidet spiss620NOK
F98-231sinkLavkullstål550Cotter, utvidet spiss476NOK
G98-2656sinkLavkullstål100Cotter, utvidet spiss263NOK
H98-2114sinkVårtråd130Hårnål Cotter586NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Senternåler

StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddePris (eks. mva)
AAX25122.1 "0.8 "60.8 "329NOK
BAX25112.1 "0.8 "60.8 "369NOK
CAX25102.1 "0.8 "60.8 "324NOK
DAX35122.125 "13 / 16 "63 / 4 "654NOK
EAX35112.125 "13 / 16 "63 / 4 "557NOK
FAX35132.125 "13 / 16 "63 / 4 "615NOK
GAX35102.125 "13 / 16 "63 / 4 "453NOK
APPROVED VENDOR -

Sortiment Spring Pin

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
ASprgpin24051 151NOK
ASprgpin1450883NOK
ITW BEE LEITZKE -

Pin sortiment

StilModellFinishSakMaterialeAntall stykkertypenPris (eks. mva)
A22-07PlainPin sortiment18-8 rustfritt stål50Hårnål Cotter273NOK
B98-426PlainPin sortimentKarbonstål270Opprullet vår1 594NOK
C98-11520PlainPin sortiment1010/1018 Stål med lite karbon120clevis691NOK
D98-15120PlainPin sortiment18-8 rustfritt stål120clevis2 333NOK
E98-1150sinkPin sortimentKarbonstål74Clevis og Hairpin Cotter484NOK
FHC425sinkVårpinnesortimentKarbonstål204Slisset vår824NOK
G98-2112sinkPin sortimentVårtråd74Hårnål Cotter515NOK
H21-11sinkPin sortimentVårtråd50Hårnål Cotter409NOK
I98-225sinkVårpinnesortimentKarbonstål170Slisset vår510NOK
J98-2320sinkPin sortimentVårtråd276Klipp av hårnål625NOK
K98-11506sinkClevis Pin-sortiment1010/1018 Stål med lite karbon50standard746NOK
L98-11520ZsinkPin sortiment1010/1018 Stål med lite karbon120clevis876NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Pivot innlegg

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AAX16153 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "194NOK
BAX16163 / 4 "1.875 "3 / 4 "166NOK
APPROVED VENDOR -

Grooved Pin Sortiment, 216 stk

ModellSakPris (eks. mva)
DISP-GP216AAC2JZN2 154 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Senterklemhylse, 1/5 tomme lengde, 1/5 tomme bredde

ModellSakPris (eks. mva)
AX1613AG8XTX113NOK
APPROVED VENDOR -

Hårnålsklipssortiment, stål 9 størrelser, 276 stk

ModellSakPris (eks. mva)
HPXKIT9276AC3LMA584NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch Centering Pin, 6-3 / 8 inch lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AX1884AG8YAG58NOK
GRAINGER -

Pinnesortiment, 117 stk

ModellSakPris (eks. mva)
CPS1NA99GRCD2MDP319NOK
JUSTRITE -

Stablepinner med fjærlås, 6 tommers størrelse, pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
26472CH6GFA1 429 NOK
Se detaljer

Pin sortiment

Pinnesortimenter er sett som inneholder pinner av forskjellige typer og størrelser, brukt i sammenstillinger for å opprettholde posisjonene til komponentene. De tillater fri bevegelse langs en akse eller gir en permanent / midlertidig forbindelse. Sortimentets katalog inkluderer senterstifter, gaffelstifter, dreiestifter og fjærstifter. Disse pinnesortimentene er ideelle for vippebrytere, låseenheter, kraftutstyr og bil- og festeapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse pin-sortimentene fra merker som Allpax, ITW Bee Leitzke og Grainger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket verktøy skal jeg bruke for å sette inn en metallpinne?

Presstilpassede pluggstifter bør installeres ved hjelp av en arborpresse. Bruk aldri en hammer som kan risikere å skade pinnen og få den til å svikte. Slip-fit ​​pluggstifter er enkle og fleksible å installere for hånd.

Er gaffelstifter herdet?

Rockwell-skalaen, som er basert på materialets fordypningshardhet, brukes til å måle hardheten til gaffelpinnene. De mest typiske materialene som brukes til å lage gaffelstifter er karbonstål, rustfritt stål og messing, som hver har en forskjellig Rockwell-hardhet. Gaffelpinnene kan kappeherdes, noe som gjør pinnens ytre hardt.

Hvordan installere hårnålsplinter?

  • Hårnålsplinter er enkle festemidler som brukes til å holde applikasjoner med rillede pinner på plass.
  • Ta tak i den løkkede enden av hårnålen og plasser den delte enden i sporet på skaftet, spindelen eller pinnen som skal festes.
  • Før hårnålen frem til de første fordypningene ligger på toppen og under den festede delen.
  • For fjerning, ta tak i hårnålens løkkede ende og trekk tilbake til pinnen skiller seg fra sammenkoblingskomponenten.

Hvordan installere og fjerne en fjær, kveilet eller slisset pinne?

  • For installasjon er den enkleste metoden å bruke en hammer. For dette setter du pinnen opp mot hullet for hånd og banker enden av pinnen med en hammer som driver den inn i hullet.
  • En annen metode er å bruke en pinnedrivende chuck med en presse- eller lufthammer for god kontroll, innretting og raske syklustider. For å gjøre dette, sett inn pinnen i den åpne enden av driveren, la en åpen ende av pinnen være igjen og fest deretter chucken godt til lufthammeren eller pressen. Plasser deretter den synlige enden av pinnen inn i hullet til den matchende komponenten og skyv eller lufthamre den til pinnen passer tilsvarende.
  • For fjerning fra gjennom hullet, bruk en rullestiftsstanse for å forhindre skade på den sammenkoblede delen eller pinnen. Juster stempelet til pinnen og kjør pinnen ut den andre enden ved å hamre stansens topp med en hammer. Gjenta denne prosedyren til pinnen har kommet helt ut av hullet.
  • En del av tappen er eksponert (i noen tilfeller) mens en fjærstift fjernes fra et blindhull, slik at den kan gripes av en tang for enkel fjerning.
  • Bruk en selvskruende skrue hvis stiften er i flukt med dens motflate.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?