Allpax AX7200 motorisert M3 roterende pakningsskjærer er designet for å effektivt produsere flere serier av samme størrelse pakninger. Den brukes med ikke-metalliske pakningsmaterialer, som kork, fiber og gummi, med en tykkelse på opptil 1/4 tommer.
Bruksområder:
Allpax AX7200 M3 roterende pakningsskjærer er ideell for å kutte ut flens-, ring- og uregelmessig formede pakninger fra kork, fiber, gummi og andre ikke-metalliske materialer. Den er ideell for å lage flere pakninger i samme størrelse. Denne pakningskutteren er mye brukt i verft, bryggerier, kraftverk, kjøleanlegg og petrokjemi og farmasøytisk industri.
Egenskaper:
- Denne kutteren kan håndtere pakninger med en flatebredde fra 1/4 til 7 tommer.
- Den kan romme pakninger med indre diameter så liten som 2 tommer og ytre diameter så stor som 62 tommer.
- Dette verktøyet har en motorisert roterende kuttemekanisme, som muliggjør raskere og mer effektiv kutting sammenlignet med manuelle metoder som er fordelaktige ved fremstilling av flere pakninger.
- Den kan enkelt monteres på hvilken som helst arbeidsbenk ved hjelp av 1/4-tommers bolter for stabilitet og for å sikre en sikker kutteoperasjon.
- Den leveres med en kraftig støpejernsramme med en 7-tommers hals for å romme store arbeidsstykker.
- Denne pakningskutteren er utstyrt med varmebehandlet verktøystål roterende skjæreskiver for økt holdbarhet og langvarig skjæreytelse.
Kompatibelt tilbehør:
- Allpax Ikke-metalliske pakningskuttere: Disse kutteskivesettene inneholder både topp- og bunnskjæreskiver for å erstatte utslitte eller skadede skiver i denne Allpax AX7200-enheten. Du kan også bestille topp- og bunnkutterskivene separat.
- Allpax Motoriserte M3-erstatningsmotorer: Brukere kan erstatte defekte motorer til M3-pakningsskjæreren i roterende stil med disse 120VAC, 1/4 hk girmotorer som aktiveres med en øyeblikkelig bryter.
- Allpax Barer med lang skala: Disse lange skalastengene er egnet til å måle pakningsdiametrene fra 2 til 62 tommer.
- Allpax Håndholdte slag: Disse hullstansene er ideelle for å lage boltehull i presisjonsstørrelse ved å overføre kraft fra stansehåndtaket til skjærehodet.
Standarder og godkjenninger:
Allpax AX7200 motorisert M3 roterende pakningsskjærer oppfyller OSHA-standardene for å sikre sikker drift ved å forhindre skader og eliminere farer på arbeidsplassen.
Installasjon:
- Allpax AX7200 roterende pakningskutter kan monteres / klemmes i oppreist posisjon på en skrustikke eller boltes til en arbeidsbenk ved hjelp av 1/4 tomme bolter.
- Beskyttelsestapen over kutteskivene bør fjernes før bruk. På samme måte må du også være forsiktig med de sylskarpe kantene.
- Denne M3-motoriserte enheten kommer ferdigprodusert, men delene kan trenge justeringer over tid. Skjæreskivene bør også slipes med en håndslipestein.
- Det anbefales å rengjøre og smøre kutterens gir og bevegelige deler regelmessig med en lett maskinolje.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan velge den passende elektriske pakningskutteren for Allpax?
A. Den første avgjørende faktoren er om du trenger at enheten skal være stasjonær eller bærbar. Generelt er pakningsskjærerne i forlengelsesstil bærbare og lette, og er mye brukt til å fremstille ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. Mens de roterende pakningsskjærene er tyngre og krever montering eller bolting på en skrustikke eller en arbeidsbenk for fast plassering av pakningsskjæring. Disse enhetene er best egnet for metalliske eller stive pakningsmaterialer, samt å kutte ut uregelmessig formede pakninger. Selv om de fleste pakningskuttere opererer manuelt, er de roterende pakningskutterne også tilgjengelige i en motorisert variant for rask og problemfri drift.
Sp. Hva er forskjellen mellom en roterende pakningskutter og en forlengelsestype pakningskutter?
A. En roterende pakningsskjærer er mye brukt i applikasjoner som har en permanent installasjonsbegrensning, mens forlengelseskutteren lett kan flyttes fra ett sted til et annet for å kutte pakninger med stor diameter. Sistnevnte, i motsetning til førstnevnte, krever også at pakningsmaterialet legges flatt på en arbeidsbenk eller et dedikert pakningsfremstillingsbord.
Sp. Hvilke andre varianter av Allpax AX7200 roterende pakningskutter er tilgjengelig?
A. Vi kan også anskaffe den manuelle versjonen av denne modellen med en Hånd sveiv. En annen variant av denne kutteren kommer med en 220VAC motor. Allpax ytterligere tilbud SM4 roterende stil pakningsskjærer for kutting av metalliske pakningsmaterialer, som mykt stål, kobber, sink og messing.
Sp. Hvordan installerer jeg Allpax AX7200 pakningskuttere?
A.
- Allpax AX7200 roterende pakningskuttere kan monteres / klemmes i oppreist stilling på en skrustikke eller boltes til en arbeidsbenk ved hjelp av 1/4-tommers bolter.
- Beskyttelsestapen over kutteskivene bør fjernes før bruk. På samme måte må du også være forsiktig med de sylskarpe kantene.
- Disse M3 motoriserte enhetene kommer prefabrikkerte og delene deres kan trenge justeringer over tid. Skjæreskivene bør også slipes med en håndslipestein.
- Det anbefales å rengjøre og smøre kutterens gir og bevegelige deler regelmessig med en lett maskinolje.
Q. Hvordan velger jeg riktig roterende pakningskutter for applikasjonen min?
A.
- Finn ut om du trenger en stasjonær eller bærbar pakningskutter.
- Pakningskuttere i forlengelsesstil er bærbare og lette, egnet for ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer.
- Roterende pakningskuttere er tyngre og krever montering eller bolting på en skrustikke eller arbeidsbenk for å kutte pakninger på fast plass.
- Roterende kuttere er ideelle for metalliske eller stive pakningsmaterialer og kutting av uregelmessig formede pakninger.
- De fleste pakningskuttere opererer manuelt, men motoriserte varianter av roterende kuttere er tilgjengelige for rask og problemfri drift.
Spørsmål. Hvordan rengjøre og vedlikeholde Allpax AX7200 motoriserte M3 roterende pakningskuttere?
A.
- Slå av og trekk ut pakningskutteren.
- Fjern gjenværende pakningsmateriale med en børste eller trykkluft.
- Rengjør kutteskivene og sørg for at beskyttelsestapen er fjernet.
- Smør girene og bevegelige deler med en lett maskinolje.
- Kontroller og juster tiltrekkingen av bolter, muttere og skruer.
- Slip kappeskiven om nødvendig med en håndslipestein.
- Tørk av pakningskutteren for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar pakningskutteren på et rent og tørt sted når den ikke er i bruk.
Q. Hva er den maksimale effekten til motoren i denne pakningskutteren?
A. Maksimal effekt for motoren i denne pakningskutteren er 1/6 hk.