CLE-LINE Dobbeltbor med høy hastighet stål svart oksid


filtre
Borepunkt: 135 grader , Bli ferdig: Svart oksid , Karakter: Heavy Duty , Listenummer: 1815 , Materiale: High Speed ​​Steel , Punkttype: Splittpunkt , Type: standard
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
C20500
0.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-32NOK
A
C23811
0.12850.5 "-1.875 "#3034NOK
A
C17618
0.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-35NOK
A
C17619
0.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-42NOK
A
C23810
0.16100.625 "-2.063 "#2046NOK
A
C20501
0.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-48NOK
A
C23809
0.19100.688 "-2.344 "#1150NOK
A
C20503
0.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-71NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?