Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C23811 dobbel endebor Størrelse #30 Høyhastighets stål svart oksid | AD6WCC 4BT04

CLE-LINE C23811 Dobbel endebor Størrelse #30 Høyhastighets stål svart oksid

På lager
Vare: AD6WCC Modell: C23811Kryssref: 4BT04
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel endebor
Desimal ekvivalent0.1285
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde0.5 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer1815
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde1.875 "
PunkttypeSplittpunkt
typenstandard
Ledningsstørrelse#30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeLedningsstørrelsePris
CLE-LINE C20500 dobbel endebor 1/8 høyhastighets stål svart oksid | AC8LFJ 3BT95 C205000.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-32NOK
CLE-LINE C17618 dobbel endebor 9/64 høyhastighets stål svart oksid | AC8LFK 3BT96 C176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-35NOK
CLE-LINE C17619 dobbel endebor 5/32 høyhastighets stål svart oksid | AC8LFL 3BT97 C176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-42NOK
CLE-LINE C23809 dobbel endebor størrelse #11 Høyhastighets stål svart oksid | AC8LFM 3BT98 C238090.19100.688 "-2.344 "#1150NOK
CLE-LINE C20501 dobbel endebor 3/16 høyhastighets stål svart oksid | AC8LFN 3BT99 C205010.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-48NOK
CLE-LINE C20503 dobbel endebor 1/4 høyhastighets stål svart oksid | AD6WCA 4BT02 C205030.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-71NOK
CLE-LINE C23810 dobbel endebor Størrelse #20 Høyhastighets stål svart oksid | AD6WCB 4BT03 C238100.16100.625 "-2.063 "#2046NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C23811 Dobbel endebor Størrelse #30 Høyhastighets stål svart oksid
34NOK / enhet