MARATHON MOTORS Bremsemotorer, trefaset, helt innelukket, C Face Footless


Marathon bremsemotorer er beregnet på transportører, pakkemaskiner, verktøymaskiner, taljer, heiser og døråpnere. Disse trefasemotorene er mer effektive og har et høyere startmoment sammenlignet med enfasemotorene. De krever ikke en kondensator, start windin...g, sentrifugalbryter eller annen type startanordning som kan slites ut og svikte. De er ideelle for applikasjoner som krever rask stopp og holding.Les meg

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TENV , Ramme: 56C , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , NEMA Design: B , Fase: 3 , RPM: 1800 , Tjenestefaktor: 1.0
StilModellSpenningMonteringForsterker med full belastningHPkWMonteringOrienteringmoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
5K49KN4563.
208-230/460F1 KUN1.8-1.8 / .91/20.37STIV CHorisontal315 704 NOK
B
5k49pn4565.
230/460NAN2.5/1.253/40.55C AnsiktNAN618 432 NOK

Egenskaper

  • Disse enhetene har en feilsikker, fjærsett brems som gjør det mulig å holde eller stoppe.
  • Bremsen har manuell slitasjejustering for lang levetid.
  • Bremsespolens spenning samsvarer med motorspenningen.
  • Kulelagrene er mekanisk låst på akselenden for jevn drift.
  • Disse enhetene har universalmontering for et bredt spekter av bruksområder.
  • De er utstyrt med CR200 koronabestandig magnettråd, som forbedrer spenningsutholdenhet og termiske egenskaper. (motoren kan drives med 10:1 variabelt dreiemoment)

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL
  • EISA 2007

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type kabinett har denne motoren?

Denne motoren har et helt lukket, ikke-ventilert (TENV) kabinett som avgir nok varme til å eliminere behovet for ekstern kjøling.

Hva er den maksimale temperaturen som disse enhetene kan håndtere?

Marathon bremsemotorer kan håndtere temperaturer opp til 40 grader Celsius.

Hvordan er disse motorene montert?

Disse motorene er tilgjengelige for stiv C & C-face fotløs montering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?