ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Håndholdte slag

Allpax bue-, svalehale-, hul- og kraftstanser brukes til presis kutting av boltehull i pakninger. Disse stansene har skarpe og fine skjærekanter som hjelper til med å kutte gjennom pakningsmaterialer enkelt og fjerne gjenstridige spiker, bolter og pinner. Utvalgte modeller kommer belagt med en svart oksidfinish som sikrer minimal lysrefleksjon og mild korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse håndholdte slagene tilgjengelig i lengder fra 1.25 til 6.625 tommer på Raptor Supplies, en av de autoriserte distributørene av merket.

filtre

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Bueslag

StilModellDiameterAntall stykkerOverflatebehandlingHøydeLengdePris (eks. mva)
AAX18211 1 / 2 "--2.6 "6.7 "873NOK
BAX18171 1 / 4 "--1.8 "5.7 "604NOK
CAX18151 1 / 8 "--1.9 "5.7 "554NOK
DAX18241 1 / 8 "--2.5 "6.3 "1 384NOK
EAX18141 1 / 16 "--1.6 "6.4 "670NOK
FAX18231 3 / 4 "--2.6 "6.6 "1 069NOK
GAX18191 3 / 8 "--2.5 "6.6 "753NOK
HAX18161 3 / 16 "--1.9 "5.7 "604NOK
IAX18221 5 / 8 "--2.5 "6.6 "977NOK
JAX18181 5 / 16 "--1.8 "5.5 "685NOK
KAX18201 7 / 17 "--2.1 "5.8 "859NOK
LAX18131"--1.7 "6.6 "463NOK
MAX18051 / 2 "--0.9 "4.9 "310NOK
NAX18011 / 4 "--0.6 "4.8 "283NOK
OAX18252"--3.3 "7.4 "1 883NOK
PAX18093 / 4 "--1.8 "6.6 "374NOK
NAX18033 / 8 "--0.6 "4.8 "291NOK
NAX18003 / 16 "--0.6 "4.8 "283NOK
QAX18075 / 8 "--1.7 "6.6 "361NOK
NAX18025 / 16 "--0.7 "4.85 "291NOK
RAX18117 / 8 "--1.7 "6.5 "437NOK
SAX18047 / 16 "--0.6 "4.8 "302NOK
TAX18069 / 16 "--0.9 "4.8 "414NOK
UAX180811 / 16 "--1.7 "6.6 "374NOK
VAX181013 / 16 "--1.7 "6.6 "437NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch skjærehoder

StilModellDiameterHøydeLengdeBody MaterialAntall stykkerPris (eks. mva)
AAX18821"1.3 "1.3 "--167NOK
BAX18741 / 2 "1.5 "1.3 "--167NOK
CAX18701 / 4 "1.6 "1.3 "--167NOK
DAX18783 / 4 "1.4 "1.3 "--167NOK
EAX18723 / 8 "1.6 "1.3 "--167NOK
FAX18765 / 8 "1.4 "1.3 "--167NOK
GAX18715 / 16 "1.6 "1.3 "--167NOK
HAX18807 / 8 "1.3 "1.3 "--167NOK
IAX18737 / 16 "1.6 "1.3 "--167NOK
FAX18759 / 16 "1.5 "1.3 "--167NOK
JAX187711 / 16 "1.4 "1.3 "--167NOK
KAX187913 / 16 "1.4 "1.3 "--167NOK
AAX188115 / 16 "1.3 "1.3 "--167NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Metriske hule stansehoder

StilModellDybdeDiameterHøydeAntall stykkerMålesystemPris (eks. mva)
AAX1366-8mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
BAX1382-38mm1.5 "-Imperial/metrisk374NOK
CAX1376-26mm1.3 "-Imperial/metrisk300NOK
DAX1374-22mm1.3 "-Imperial/metrisk300NOK
EAX1372-18mm1"-Imperial/metrisk220NOK
FAX1367-9mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
GAX1365-7mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
HAX1364-6mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
IAX1363-5mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
JAX1362-4mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
KAX1361-3mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
LAX1360-2mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
MAX1388-50mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK
NAX1387-48mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK
OAX1386-46mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK
PAX1368-10mm0.6 "-Imperial/metrisk183NOK
QAX1384-42mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK
RAX1385-44mm1.7 "-Imperial/metrisk446NOK
SAX1383-40mm1.5 "-Imperial/metrisk374NOK
TAX1381-2mm1.5 "-Imperial/metrisk374NOK
UAX1380-34mm1.5 "-Imperial/metrisk374NOK
VAX1379-32mm1.5 "-Imperial/metrisk300NOK
WAX1377-28mm1.3 "-Imperial/metrisk300NOK
XAX1375-24mm1.3 "-Imperial/metrisk300NOK
YAX1373-20mm1"-Imperial/metrisk300NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Hule skjærehoder

StilModellDybdeDiameterAntall stykkerHøydePris (eks. mva)
AAX1313-5 / 16 "-0.6 "184NOK
BAX1311-3 / 16 "-0.6 "238NOK
CAX1326-1 5 / 16 "-1.5 "366NOK
DAX1325-1 1 / 4 "-1.5 "366NOK
EAX1324-1 3 / 16 "-1.3 "295NOK
FAX1323-1 1 / 8 "-1.3 "295NOK
GAX1322-1 1 / 16 "-1.3 "295NOK
HAX1321-1"-1.3 "295NOK
IAX1320-7 / 8 "-1.3 "295NOK
JAX1319-3 / 4 "-1"218NOK
KAX1318-5 / 8 "-1"218NOK
LAX1316-1 / 2 "-1"218NOK
MAX1310-1 / 8 "-0.6 "184NOK
NAX1317-9 / 16 "-1"218NOK
OAX1312-1 / 4 "-0.6 "184NOK
PAX1333-1 7 / 8 "-1.7 "435NOK
QAX1332-1 3 / 4 "-1.7 "435NOK
RAX1328-1 7 / 16 "-1.5 "366NOK
SAX1315-7 / 16 "-1"218NOK
TAX1314-3 / 8 "-0.6 "184NOK
UAX1334-2"-1.7 "435NOK
VAX1331-1 11 / 16 "-1.7 "435NOK
WAX1330-1 5 / 8 "-1.7 "435NOK
XAX1329-1 1 / 2 "-1.5 "366NOK
YAX1327-1 3 / 8 "-1.5 "366NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Svalehaleslag

Hva er svalehaleslag?
Allpax svalehalestanser er designet for raskt og enkelt å lage tette, sammenlåsende skjøter for en pakning av enhver flensbredde. Svalehaleforbindelser tilbyr overlegen strekkstyrke på grunn av deres trapesformede pinner og hale som passer sammen som et puslespill. Dette forbedrer kvaliteten og utførelse av en struktur eller et møbel. Sammenlignet med en serie med spiker eller skruer, er vinklene på pinnene og halene mye mer effektive for å gi strukturell styrke.
Disse svalehalestansene har en not- og fjær-design som passer tett sammen, og skaper dermed et sammenlåsende ledd mellom to deler som motstår å bli trukket fra hverandre i alle retninger, bortsett fra én. Denne svalehalelåsen garanterer en komfortabel passform før kompresjon. Så snart pakningen er under kompresjon, griper forriglingen seg, og eliminerer eventuelle lekkasjebaner.
Bla gjennom Raptor Supplies' online katalog med Allpax svalehalestanser for å finne det perfekte verktøyet for dine behov. Disse Allpax svalehalestansene er laget av slitesterkt og varmebehandlet legert stål, og har en finslipt skjærekant. Som et resultat kan operatøren utvide bruken av skrap ved å danne store stykker fra mindre. Allpax svalehalestanser reduserer også arbeidskostnadene ved å enkelt lage ett kutt uten forhåndsmåling, merking eller skåring. De er i stand til å håndtere pakninger med tykkelser fra 3/4 til 3 tommer. De har en åpen visningsdesign, så gjetting kan elimineres, siden fri sikt er tilgjengelig til enhver tid, og sløsing med kostbare pakningsmaterialer kan reduseres betydelig. Allpax svalehalestanser kommer med et polstret gummigrep for å tilby maksimal komfort under kontinuerlige operasjoner. Operatøren kan også bruke mer enn ett stykke pakningsmateriale ved å svalehale delene sammen.
Sjekk også ut vårt omfattende utvalg av stanse- og meiselsett fra merker som Allpax, Vestover, Dewalt, Stanley, Wright Tool & Proto .

StilModellKapasitetBody MaterialAntall stykkerLengdeHøydePris (eks. mva)
AAX1850---3.9 "0.6 "469NOK
BAX1852---6.1 "1.6 "490NOK
CAX1855---9.3 "3"1 324NOK
DAX1851---4.9 "1.1 "479NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?