ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Hule skjærehoder


Allpax hule stansehoder er ideelle for å stanse boltehull i ring- og flenspakninger med stansesett skjærehåndtak. Disse pakningene er kuttet med Allpax roterende / forlengelsesstil pakningskutter. De er egnet for behandling av gummi- og glassfiberpakninger i maskin- og reparasjonsverksteder og produksjonsanlegg....Les meg

filtre
Antall stykker: 1 , Type: Hul hul
StilModellDybdeDiameterAntall stykkerHøydePris (eks. mva)
A
AX1310
-1 / 8 "-0.6 "184NOK
B
AX1319
-3 / 4 "-1"218NOK
C
AX1331
-1 11 / 16 "-1.7 "435NOK
D
AX1330
-1 5 / 8 "-1.7 "435NOK
E
AX1329
-1 1 / 2 "-1.5 "366NOK
F
AX1328
-1 7 / 16 "-1.5 "366NOK
G
AX1327
-1 3 / 8 "-1.5 "366NOK
H
AX1326
-1 5 / 16 "-1.5 "366NOK
I
AX1325
-1 1 / 4 "-1.5 "366NOK
J
AX1323
-1 1 / 8 "-1.3 "295NOK
K
AX1321
-1"-1.3 "295NOK
L
AX1320
-7 / 8 "-1.3 "295NOK
M
AX1317
-9 / 16 "-1"218NOK
N
AX1312
-1 / 4 "-0.6 "184NOK
O
AX1315
-7 / 16 "-1"218NOK
P
AX1313
-5 / 16 "-0.6 "184NOK
Q
AX1311
-3 / 16 "-0.6 "238NOK
R
AX1334
-2"-1.7 "435NOK
S
AX1333
-1 7 / 8 "-1.7 "435NOK
T
AX1324
-1 3 / 16 "-1.3 "295NOK
U
AX1322
-1 1 / 16 "-1.3 "295NOK
V
AX1318
-5 / 8 "-1"218NOK
W
AX1316
-1 / 2 "-1"218NOK
X
AX1314
-3 / 8 "-0.6 "184NOK
Y
AX1332
-1 3 / 4 "-1.7 "435NOK

Egenskaper

  • De har en herdet stålkonstruksjon for å minimere kantslitasje ved gjentatt bruk.
  • Deres patenterte låsesystem tillater rask utveksling av skjærehoder.
  • Designet deres gjør det mulig å stanse både hull med én diameter og ringer med to diameter i et enkelt slag.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan låse disse skjærehodene sikkert på håndtak?

Disse skjærehodene har innebygde spor for å feste håndtaket. Håndtaket festes til skjærehodet ved å rotere skjærehodet på håndtaket. Denne patenterte handlingen låser håndtaket og skjærehodet sammen og forhindrer at skjærehodet glir av eller løsner.

Hvordan kutte ringtype pakninger ved hjelp av disse skjærehodene?

For skjæreringstilpakninger er skjærehåndtaket festet til en dor. Doren er videre koblet til to skjærehoder (ett mindre og et annet større i diameter) for å stanse ringpakningen i et enkelt slag.

Trenger disse skjærehodene slipes?

Nei, de har herdet stålkonstruksjon og trenger ikke vedlikehold eller sliping.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?