APPROVED VENDOR Diameter på hullplugg


filtre
Materiale: Varmestabilisert nylon , Rockwell hardhet: M71 (R113) , Temp. Område: -40 til +250 F. , Type: Låsing
StilModellFARGEFor paneltykkelseHode Dia.Hull Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
1ELV6
Svart0.016 "1.203 "1"0.453 "41NOK
A
1ELV4
Svart0.016 "1.016 "7 / 8 "0.453 "37NOK
A
1ELX3
Svart0.016 "1.375 "1.25 "0.453 "77NOK
A
1ELV3
Svart0.016 "0.656 "9 / 16 "0.406 "43NOK
A
1ELY4
Svart0.016 "2.775 "2.5 "0.75 "662NOK
A
1ELY2
Svart0.016 "2.14 "2"0.453 "97NOK
A
1ELX9
Svart0.016 "1.925 "1.75 "0.453 "113NOK
A
1ELX7
Svart0.016 "1.672 "1.5 "0.453 "91NOK
A
1ELX5
Svart0.016 "1.5 "1.375 "0.453 "86NOK
A
1ELU8
Svart0.016 "0.531 "7 / 16 "0.406 "38NOK
A
1ELU6
Svart0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "26NOK
A
1ELU4
Svart0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "24NOK
A
1ELV8
Svart0.016 "1.218 "1-3 / 32 "0.453 "67NOK
A
1ELX1
Svart0.016 "1.312 "1.187 "0.453 "60NOK
A
1ELU2
Svart0.016 "min./ 0.062" maks.0.312 "1 / 4 "0.312 "26NOK
A
1ELV1
Svart0.016 "0.578 "1 / 2 "0.406 "27NOK
A
1ELV2
Svart0.016 "0.89 "13 / 16 "0.406 "37NOK
A
1ELV9
Svart0.016 "0.922 "3 / 4 "0.406 "30NOK
A
1ELV7
Svart0.016 "0.781 "11 / 16 "0.406 "43NOK
A
1ELV5
Svart0.016 "0.718 "5 / 8 "0.406 "29NOK
A
1ELY5
Hvit0.016 "2.775 "2.5 "0.75 "312NOK
A
1ELX4
Hvit0.016 "1.375 "1.25 "0.453 "60NOK
A
1ELY1
Hvit0.016 "1.925 "1.75 "0.453 "97NOK
A
1ELV9
Hvit0.016 "1.218 "1-3 / 32 "0.453 "59NOK
A
1ELV5
Hvit0.016 "1.016 "7 / 8 "0.453 "35NOK
A
1ELV1
Hvit0.016 "0.922 "3 / 4 "0.406 "41NOK
A
1ELV8
Hvit0.016 "0.781 "11 / 16 "0.406 "45NOK
A
1ELY3
Hvit0.016 "2.14 "2"0.453 "121NOK
A
1ELU1
Hvit1/64 "til 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "36NOK
A
1ELV3
Hvit0.016 "0.89 "13 / 16 "0.406 "34NOK
A
1ELU3
Hvit0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "32NOK
A
1ELU5
Hvit0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "24NOK
A
1ELV7
Hvit0.016 "1.203 "1"0.453 "43NOK
A
1ELV4
Hvit0.016 "0.656 "9 / 16 "0.406 "32NOK
A
1ELV2
Hvit0.016 "0.578 "1 / 2 "0.406 "26NOK
A
1ELU9
Hvit0.016 "0.531 "7 / 16 "0.406 "25NOK
A
1ELU7
Hvit0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "25NOK
A
1ELV6
Hvit0.016 "0.718 "5 / 8 "0.406 "28NOK
A
1ELX8
Hvit0.016 "1.672 "1.5 "0.453 "64NOK
A
1ELX2
Hvit0.016 "1.312 "1.187 "0.453 "60NOK
A
1ELX6
Hvit0.016 "1.5 "1.375 "0.453 "83NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?