Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ELV6 hullplugg Hulldiameter 5/8 tommer hvit - pakke med 25 | AA9QAA

APPROVED VENDOR 1ELV6 hullplugg Hulldiameter 5/8 tommer hvit - pakke med 25

På lager
Vare: AA9QAA Modell: 1ELV6
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullplugg
FARGEHvit
For paneltykkelse0.016 "
Hode Dia.0.718 "
Hull Dia.5 / 8 "
MaterialeVarmestabilisert nylon
Rockwell HardnessM71 (R113)
Temp. Område-40 til +250 F.
Tykkelse0.406 "
typenLåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFor paneltykkelseHode Dia.Hull Dia.TykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ELU1 hullplugg Hulldiameter 3/16 tommer hvit - pakke med 25 | AA9PZK 1ELU1Hvit1/64 "til 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELU2 hullplugg Hulldiameter 1/4 tomme svart - pakke med 25 | AA9PZL 1ELU2Svart0.016 "min./ 0.062" maks.0.312 "1 / 4 "0.312 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELU3 hullplugg Hulldiameter 1/4 tomme Hvit - Pakke med 25 | AA9PZM 1ELU3Hvit0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELU4 hullplugg hulldiameter 5/16 tommer svart - pakke med 25 | AA9PZN 1ELU4Svart0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELU5 hullplugg Hulldiameter 5/16 tommer hvit - pakke med 25 | AA9PZP 1ELU5Hvit0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELU6 hullplugg Hulldiameter 3/8 tommer svart - pakke med 25 | AA9PZQ 1ELU6Svart0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ELU7 hullplugg Hulldiameter 3/8 tommer hvit - pakke med 25 | AA9PZR 1ELU7Hvit0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ELV6 hullplugg Hulldiameter 5/8 tommer hvit - pakke med 25
28NOK / enhet