ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Power Punch skjærehoder


Allpax kraftstansehoder brukes til å lage boltehull med diametere mellom 1/4 og 1 tomme.

filtre
Lås Type: Eksklusiv Snap-Lock , Antall stykker: 1 , Pad Type: Power Punch , Pin Type: Unik sentreringsstift , Bredde: 1.3 "
StilModellDiameterHøydeLengdeBody MaterialAntall stykkerPris (eks. mva)
A
AX1882
1"1.3 "1.3 "--167NOK
B
AX1874
1 / 2 "1.5 "1.3 "--167NOK
C
AX1870
1 / 4 "1.6 "1.3 "--167NOK
D
AX1878
3 / 4 "1.4 "1.3 "--167NOK
E
AX1872
3 / 8 "1.6 "1.3 "--167NOK
F
AX1876
5 / 8 "1.4 "1.3 "--167NOK
G
AX1871
5 / 16 "1.6 "1.3 "--167NOK
H
AX1880
7 / 8 "1.3 "1.3 "--167NOK
I
AX1873
7 / 16 "1.6 "1.3 "--167NOK
F
AX1875
9 / 16 "1.5 "1.3 "--167NOK
J
AX1877
11 / 16 "1.4 "1.3 "--167NOK
K
AX1879
13 / 16 "1.4 "1.3 "--167NOK
A
AX1881
15 / 16 "1.3 "1.3 "--167NOK

Egenskaper

  • De er laget av fallsmidd, høyfast stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Når de brukes med Allpax kraftstansesett, har disse skjærehodene en eksklusiv snap-lock, hurtigutløsende mekanisme som muliggjør raskt skifte av skjærehoder.
  • Disse skjærehodene har en unik sentreringsstift for absolutt stanspresisjon.
  • De kommer med finslipte kanter for rene slag.
  • Allpax power punch skjærehoder er utstyrt med en power punch pad som gir en passende overflate for harde og presise treff.
  • De har en innvendig avsmalning for å effektivt fjerne det utstansede materialet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?