ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7250 Pakningskutter, metrisk motorisert M3 roterende stil, 2 til 62 tommers kuttediameter | AG8YBN

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7250 pakningskutter, metrisk motorisert M3 roterende stil, 2 til 62 tommers kuttediameter

På lager
Vare: AG8YBN Modell: AX7250

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningssnitt
Body MaterialCast Iron
SkjærefjølNei
Skjærebredde6.35mm til 178mm
SkivematerialeStål
Type pakningskutterRoterende stil
Høyde15 "
HP1 / 6 hk
Inkluderer(1) Motorisert M3-pakningskutter i roterende stil, (1) Driftshåndbok, (1) Hulling 11/32"
Lengde34 "
Maks. Arbeidstykkelse178mm
Maksimal skjærediameter1575mm
Minimum skjærediameter51mm
Antall stykker2
Driftsmodusmotorisert
System for målingImperial
typenMetric
Brukes forKork, fiber og gummi
Spenning120V AC
Spenning (AC)120V AC
Bredde305mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.63
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellSystem for målingMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterSpenning (AC)Pris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7200 Pakningskutter, motorisert M3 roterende stil, 2 til 62 tommers kuttediameter | AG8YBL AX7200Imperial62 "2"-35 767 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7220 Pakningskutter, motorisert M3 roterende stil, 2 til 62 tommers kuttediameter | AG8YBM AX7220Imperial62 "2"-35 767 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7270 Pakningskutter, motorisert M3 roterende stil, 2 til 62 tommers kuttediameter | CE7QXZ AX7270Imperial1575mm51mm-35 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7250 pakningskutter, metrisk motorisert M3 roterende stil, 2 til 62 tommers kuttediameter
35 767 NOK / enhet