SUREBONDER Hot Melt Lim Stick


filtre
Ren styrke: Ikke spesifisert , Strekkstyrke: Ikke spesifisert
StilModellSøknadstidFARGEDiameterLengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
925R10-1-HK
1 Min.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 120 grader F290NOK
A
825R10
1 Min.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F4 409 NOK
A
925R10
1 Min.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 120 grader F3 999 NOK
B
601R15
5 sek.Tan7 / 16 "15 "-20 grader til 140 grader F3 047 NOK
C
Q601-5P
5 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 150 grader F691NOK
D
711R15-25P
10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F2 225 NOK
D
711R15-5P
10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F482NOK
B
711R10
10 sek.Tan7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F2 191 NOK
E
Q711-25P
10 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 130 grader F2 763 NOK
E
Q711-5P
10 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 130 grader F599NOK
F
TC-711-11P
10 sek.Brun / gul5 / 8 "2"-20 grader til 130 grader F1 213 NOK
B
735R10
25 sek.Rav7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F3 052 NOK
G
DT-6
60 sek.Fjern7 / 16 "4"-20 grader til 140 grader F21NOK
A
725R10-1P
60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F97NOK
A
725R10-25P
60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F2 009 NOK
H
Q725-5P
60 sek.Fjern5 / 8 "10 "-20 grader til 140 grader F709NOK
H
Q725LM-25P
60 sek.Fjern5 / 8 "10 "-20 grader til 140 grader F3 295 NOK
A
725R10-5P
60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F453NOK
H
Q725-25P
60 sek.Fjern5 / 8 "10 "-20 grader til 140 grader F3 252 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?