A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Dybde: 49-1 / 4 " , Høyde: 52.625 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 29 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motortype: Tre fase , Uttakshøyde: 29 " , Uttaksbredde: 21.25 " , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1-7 / 16 " , Type: Bakover skråbelte med kjørepakke , Spenning: 230/460 , Hjuldiameter: 27 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 9.75 " , Bredde: 46.75 "
Vifte 27 tommer
Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har en trefasemotor og et bakoverhellende stålhjul med en diameter på 27 tommer for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 855 til 1470 o/min.