DAYTON 7H185 Vifte 27 tommer | AF3KTB

DAYTON 7H185 Blåser 27 tommer

På lager
Vare: AF3KTB Modell: 7H185

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1160
CFM @ 0.250-inn. SP11,188
CFM @ 0.500-inn. SP10,903
CFM @ 0.750-inn. SP10,617
CFM @ 1.000-inn. SP10,329
CFM @ 1.500-inn. SP9737
CFM @ 2.000-inn. SP9106
CFM @ 2.500-inn. SP8406
CFM @ 3.000-inn. SP7575
CFM @ 3.500-inn. SP6285
dBA @ 5 føtter74
Dybde49-1 / 4 "
Forsterker med full belastning13.0/6.5
Høyde52.625 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.29 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP4.98
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme184T
Motor HP5
Motor turtall1755
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde29 "
Utløpsbredde21.25 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-7 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter27 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9.75 "
Bredde46.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 300.8817
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H183 Vifte 27 tommer | AF3KRZ 7H183-8558070-676.0/3.01.99145T93 514 NOK
DAYTON 7H184 Vifte 27 tommer | AF3KTA 7H18454219809355-708.4/4.23.00182T96 145 NOK
DAYTON 7H186 Blåser 27 Tommer | AF3KTC 7H18610,526132512,85685147719.2/9.67.42213T103 912 NOK
DAYTON 7H187 Blåser 27 Tommer | AF3KTD 7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T107 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H185 Blåser 27 tommer
98 162 NOK / enhet