DAYTON 7H184 Vifte 27 tommer | AF3KTA

DAYTON 7H184 Blåser 27 tommer

På lager
Vare: AF3KTA Modell: 7H184

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM980
CFM @ 0.250-inn. SP9355
CFM @ 0.500-inn. SP9017
CFM @ 0.750-inn. SP8676
CFM @ 1.000-inn. SP8327
CFM @ 1.500-inn. SP7579
CFM @ 2.000-inn. SP6696
CFM @ 2.500-inn. SP5421
dBA @ 5 føtter70
Dybde49-1 / 4 "
Forsterker med full belastning8.4/4.2
Høyde52.625 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.29 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP3.00
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme182T
Motor HP3
Motor turtall1765
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde29 "
Utløpsbredde21.25 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-7 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter27 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9.75 "
Bredde46.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 285.6568
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H183 Vifte 27 tommer | AF3KRZ 7H183-8558070-676.0/3.01.99145T93 514 NOK
DAYTON 7H185 Vifte 27 tommer | AF3KTB 7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T98 162 NOK
DAYTON 7H186 Blåser 27 Tommer | AF3KTC 7H18610,526132512,85685147719.2/9.67.42213T103 912 NOK
DAYTON 7H187 Blåser 27 Tommer | AF3KTD 7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T107 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H184 Blåser 27 tommer
96 145 NOK / enhet