SUREBONDER 825R10 Hot Melt Glue Stick Klar 10 tommers lengde PK450 | AH6FWB 35ZD89

SUREBONDER 825R10 Hot Melt Glue Stick Clear 10 tommers lengde PK450

På lager
Vare: AH6FWB Modell: 825R10Kryssreferanse: 35ZD89

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Melt Lim Stick
Søknadstid1 Min.
FARGEFjern
Diameter7 / 16 "
Full kur24 hr.
Lengde10 "
Ren styrkeIkke spesifisert
underlagPapp, papir, skum, tre, stoff, delikate materialer
Temp. Område-20 grader til 140 grader F
StrekkfasthetIkke spesifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.655
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)27.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skrellstyrke: Ikke spesifisert
    • Kjennetegn: Høy styrke, generelt formål

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEDiameterLengdeTemp. OmrådePris
SUREBONDER DT-6 Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 4 tommer PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sek.Fjern7 / 16 "4"-20 grader til 140 grader F21NOK
SUREBONDER 711R15-5P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 tommer PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F482NOK
SUREBONDER 711R15-25P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 tommer PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F2 225 NOK
SUREBONDER 725R10-1P Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 10 tommer PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F97NOK
SUREBONDER 725R10-5P Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 10 tommer PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F453NOK
SUREBONDER 725R10-25P smeltelimstift 7/16 x 10 tommer PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F2 009 NOK
SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Glue Stick Tan 5/8 x 10 tommer PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 150 grader F691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUREBONDER 825R10 Hot Melt Glue Stick Clear 10 tommers lengde PK450
4 409 NOK / enhet