KILLARK Kompakte lysstoffrør, 120 til 277V


filtre
Omgivelsestemp. Område: -4 Grader F , armaturtype: Farlig beliggenhet , Høyde: 5.375 , Boligfinish: Tan , Husmateriale: Kobberfritt aluminium , Lampe inkludert: Ja , Antall lampe: 2 , Lampetype: Kompakt lysrør , Lengde: 11-1/3 , Spenning: 120-277 , Bredde: 13-2/3
StilModellArmatureffektLampebetegnelseLampe wattPris (eks. mva)
A
VQ1F6430
64CF32DT / E / IN / 830329 684 NOK
B
VQ1F8430
84CF42DT / E / IN / 830429 833 NOK

Kompakte lysstoffrør, 120 til 277V

Killark kompaktlysrør er installert på steder som er utsatt for fuktighet, støv, korrosjon, vibrasjoner, brennbare damper eller gasser. Disse enhetene har quad-pin fluorescerende lamper med kompakte ballasttanker for suveren lysytelse ved en maksimal intensitet på 6400 lm. Alle enheter leveres med pulverepoksymaling for optimal korrosjonsbestandighet. Valgt lysarmaturer har aluminiumskonstruksjon for å tåle omgivelsestemperaturer mellom -40 og 40 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?