Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Glue Stick Tan 5/8 x 10 tommer PK53 | AF7GJX 20YV52

SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Glue Stick Tan 5/8 x 10 tommer PK53

På lager
Vare: AF7GJX Modell: Q601-5PKryssreferanse: 20YV52
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
664NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Melt Lim Stick
Søknadstid5 sek.
FARGEBrun / gul
Diameter5 / 8 "
Full kur24 hr.
Lengde10 "
Ren styrkeIkke spesifisert
underlagLav temperatur: Skum, papir og andre delikate materialer
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
StrekkfasthetIkke spesifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.304
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode3506910000

Produktdetaljer:

    • Avskallingsstyrke (ikke spesifisert)
    • Egenskaper: Utmerket Hot Tack, rask innstilling, også brukt i lavere temperaturapplikasjoner, justerbar temperatur

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEDiameterLengdeTemp. OmrådePris
SUREBONDER DT-6 Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 4 tommer PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sek.Fjern7 / 16 "4"-20 grader til 140 grader F21NOK
SUREBONDER 711R15-5P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 tommer PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F462NOK
SUREBONDER 711R15-25P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 tommer PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F2 136 NOK
SUREBONDER 725R10-1P Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 10 tommer PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F93NOK
SUREBONDER 725R10-5P Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 10 tommer PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F435NOK
SUREBONDER 725R10-25P smeltelimstift 7/16 x 10 tommer PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F1 929 NOK
SUREBONDER Q711-5P Hot Melt Lim Stick Stick 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GJY 20YV53 Q711-5P10 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 130 grader F575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Glue Stick Tan 5/8 x 10 tommer PK53
664NOK / enhet