Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUREBONDER DT-6 Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 4 tommer PK6 | AF7GJQ 20YV46

SUREBONDER DT-6 Hot Melt Glue Stick Clear 7/16 x 4 tommer PK6

På lager
Vare: AF7GJQ Modell: DT-6Kryssreferanse: 20YV46

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Melt Lim Stick
Søknadstid60 sek.
FARGEFjern
Diameter7 / 16 "
Full kur24 hr.
Lengde4"
Ren styrkeIkke spesifisert
underlagHøy temperatur: De fleste plast, metaller, tre, tepper, møbeltrekk og mye mer, lav temperatur: skum, papir og andre delikate materialer
Temp. Område-20 grader til 140 grader F
StrekkfasthetIkke spesifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3506910000

Produktdetaljer:

    • Avskallingsstyrke (ikke spesifisert)
    • Kjennetegn: Generelt formål

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEDiameterLengdeTemp. OmrådePris
SUREBONDER 711R15-5P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 tommer PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F482NOK
SUREBONDER 711R15-25P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 tommer PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F2 225 NOK
SUREBONDER 725R10-1P Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 10 tommer PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F97NOK
SUREBONDER 725R10-5P Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 10 tommer PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F453NOK
SUREBONDER 725R10-25P smeltelimstift 7/16 x 10 tommer PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F2 009 NOK
SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Glue Stick Tan 5/8 x 10 tommer PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 150 grader F691NOK
SUREBONDER Q711-5P Hot Melt Lim Stick Stick 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GJY 20YV53 Q711-5P10 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 130 grader F599NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUREBONDER DT-6 Hot Melt Glue Stick Clear 7/16 x 4 tommer PK6
21NOK / enhet