AIR HANDLER MERV 7 Plisserte luftfiltre


filtre
Endelig anbefalt motstand: 1.0 "WC , Ramme: Ja , Rammetype: Fuktbestandig utstanset sponplate , Maks. Temp.: 180 Grader F , MERV: 7
StilModellNominell dybdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePlisseringer per lineære føtterPris (eks. mva)
A
21C046
1"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12178NOK
A
5W971
1"3 / 4 "14.5 "15x25x115 "0.425 "12110NOK
A
6FMA4
1"3 / 4 "17 "17x26x117 "40%26 "12142NOK
A
6FMA0
1"3 / 4 "17.125 "17-1/8x26-1/2x117.125 "40%26.5 "12140NOK
A
6DNC0
1"3 / 4 "9.75 "10x28x110 "40%28 "12142NOK
A
6C520
1"3 / 4 "11.5 "12x25x112 "0.425 "12126NOK
A
6B999
1"3 / 4 "11.5 "12x30-5/8x112 "0.430.625 "12130NOK
A
6B998
1"3 / 4 "13.5 "14x30x114 "0.430 "12119NOK
A
6B995
1"3 / 4 "15.5 "16x22-1/4x116 "0.422.25 "12127NOK
A
6B994
1"3 / 4 "18.75 "19x27x119 "0.427 "12184NOK
B
5W974
1"3 / 4 "17.5 "18x20x118 "0.420 "12116NOK
B
5W972
1"3 / 4 "15.5 "16x16x116 "0.416 "12109NOK
A
5E998
1"3 / 4 "9.75 "10x25x110 "0.425 "12132NOK
C
6GKL8
1"3 / 4 "20.5 "20-1/2x25-1/2x120.5 "40%25.5 "12301NOK
A
21C080
1"3 / 4 "17 "17x19x117 "0.419 "12161NOK
A
6U583
1"3 / 4 "9.75 "10x30x110 "40%30 "12173NOK
A
6U581
1"3 / 4 "11.5 "12x30x112 "40%30 "12113NOK
D
6GKN6
1"3 / 4 "19.5 "19-1/2x31x119.5 "40%31 "12164NOK
C
6GKN4
1"3 / 4 "13 "13x21-3/4x113 "40%21.75 "12142NOK
A
6GKL9
1"3 / 4 "19.5 "20x22x120 "40%22 "12134NOK
A
21C051
1"3 / 4 "10 "10x18x110 "0.418 "12130NOK
B
6C521
1"3 / 4 "17.5 "18x25x118 "0.425 "12116NOK
A
6C519
1"3 / 4 "11.5 "12x20x112 "0.420 "1292NOK
A
6B997
1"3 / 4 "14.5 "15x30x115 "0.430 "12159NOK
A
6GKL3
1"3 / 4 "18 "18x28x118 "40%28 "12178NOK
A
6FLZ8
1"3 / 4 "15 "15x23x115 "40%23 "12331NOK
B
5W975
1"3 / 4 "17.375 "18x24x118 "0.424 "12118NOK
A
21C066
1"3 / 4 "13 "13x21-1/2x113 "0.421.5 "12163NOK
D
6FMA1
1"3 / 4 "17.125 "17-1/8x34-7/8x117.125 "40%34.875 "12177NOK
D
6FLZ9
1"3 / 4 "16 "16x32x116 "40%32 "12139NOK
C
6DNC1
1"3 / 4 "11.25 "11-1/2x18x111.5 "40%18 "12138NOK
A
5W969
1"3 / 4 "9.375 "10x24x110 "0.424 "12109NOK
A
5W893
1"3 / 4 "14.5 "15x20x115 "0.420 "1293NOK
A
5W509
1"3 / 4 "15.5 "16x20x116 "0.420 "1287NOK
A
21C092
1"3 / 4 "17 "17x27x117 "0.427 "12243NOK
A
21C075
1"3 / 4 "16 "16x18x116 "0.418 "12154NOK
A
21C072
1"1"14 "14x22x114 "0.422 "12127NOK
A
21C069
1"1"20 "20x21x120 "0.421 "12232NOK
A
21C065
1"3 / 4 "15 "15x15x115 "0.415 "12308NOK
D
6FMA2
1"3 / 4 "17.375 "17-3/8x35x117.375 "40%35 "12172NOK
A
21C061
1"3 / 4 "17 "17x20x117 "0.420 "12157NOK
A
21C047
1"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12116NOK
A
1TBE8
1"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12136NOK
C
15A706
1"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "40%32.5 "12130NOK
A
6U582
1"3 / 4 "11.5 "12x18x112 "40%18 "12115NOK
D
6GKL7
1"3 / 4 "19 "19x44-1/2x119 "40%44.5 "12213NOK
C
6GKL5
1"3 / 4 "19 "19x19x119 "40%19 "12331NOK
C
6GKL4
1"3 / 4 "19.5 "19-1/2x22-1/2x119.5 "40%22.5 "12143NOK
C
6FMA5
1"3 / 4 "17 "17x28x117 "40%28 "12137NOK
A
6FMA3
1"3 / 4 "17 "17x22x117 "40%22 "12161NOK
B
5W976
1"3 / 4 "19.375 "20x24x120 "0.424 "12126NOK
A
6GKL2
1"3 / 4 "17 "17x30x117 "40%30 "12178NOK
A
5W970
1"3 / 4 "13.375 "14x24x114 "0.424 "12105NOK
B
5E875
1"3 / 4 "17.5 "18x18x118 "0.418 "12104NOK
C
6DNC2
1"3 / 4 "11.75 "12x15x112 "40%15 "12101NOK
A
6B996
1"3 / 4 "14.5 "15x30-5/8x115 "0.430.625 "12142NOK
B
6B993
1"3 / 4 "19.5 "20x22-1/4x120 "0.422.25 "12142NOK
A
5W973
1"3 / 4 "15.375 "16x24x116 "0.424 "12104NOK
A
5W968
1"3 / 4 "9.75 "10x10x110 "0.410 "1280NOK
A
5W892
1"3 / 4 "13.5 "14x25x114 "0.425 "12100NOK
A
5W891
1"3 / 4 "13.5 "14x20x114 "0.420 "1286NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?