SUREBONDER Q725LM-25P Hot Melt Lim Stick Klar 5/8x10 tommer PK265 | AG9NEM 20YV57

SUREBONDER Q725LM-25P smeltelimstift klar 5/8x10 tommer PK265

På lager
Vare: AG9NEM Modell: Q725LM-25PKryssreferanse: 20YV57

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Melt Lim Stick
Søknadstid60 sek.
FARGEFjern
Diameter5 / 8 "
Full kur24 hr.
Lengde10 "
Ren styrkeIkke spesifisert
underlagDe fleste plast, metaller, tre, tepper, møbeltrekk og mye mer, lav temperatur: skum, papir og andre delikate materialer
Temp. Område-20 grader til 140 grader F
StrekkfasthetIkke spesifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4365
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)26.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skrellstyrke: Ikke spesifisert
    • Egenskaper: Generell bruk, justerbar temperatur, kan brukes i applikasjoner med lavere temperatur

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEDiameterLengdeTemp. OmrådePris
SUREBONDER DT-6 Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 4 tommer PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sek.Fjern7 / 16 "4"-20 grader til 140 grader F21NOK
SUREBONDER 711R15-5P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 tommer PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F462NOK
SUREBONDER 711R15-25P Hot Melt Glue Stick Tan 7/16 x 15 tommer PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F2 136 NOK
SUREBONDER 725R10-1P Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 10 tommer PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F93NOK
SUREBONDER 725R10-5P Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 10 tommer PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F435NOK
SUREBONDER 725R10-25P smeltelimstift 7/16 x 10 tommer PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F1 929 NOK
SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Glue Stick Tan 5/8 x 10 tommer PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 150 grader F664NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUREBONDER Q725LM-25P smeltelimstift klar 5/8x10 tommer PK265
3 163 NOK / enhet