GODKJENT LEVERANDØR U51067.031.7200 Gjengestag rustfritt stål 5/16-24x6 fot | AA8RQY 19NT40

APPROVED VENDOR U51067.031.7200 Gjenget stang rustfritt stål 5/16-24x6 fot

Vare: AA8RQY Modell: U51067.031.7200Kryssreferanse: 19NT40
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

218NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseA2
FinishPlain
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51067.031.7200 Gjenget stang rustfritt stål 5/16-24x6 fot
218NOK / enhet