ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 2000-seriens kompakte pakningskuttersett


Allpax pakningsskjæresett brukes til å produsere tetninger i forskjellige størrelser fra plast, kork, gummi, fiber og andre materialer. De gir presise kutt og etterlater pene kanter, noe som sikrer at pakningene passer og skaper en tett forsegling.

filtre
Blokkmateriale: Fenol , Bordmateriale: Plast , Brettstørrelse: 6 "x 6" , Koffertmateriale: Metal , Bredde: 6.9 "
StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterSkjærefjølAntall stykkerLengdeHøydePris (eks. mva)
A
AX2010
6"1 / 4 "Ja-7.1 "2.9 "1 648 NOK
B
AX2000
6"1 / 4 "----1 531 NOK

Egenskaper

  • Allpax pakningskuttersett kommer med en fenolkutterblokk med mange bladstiler.
  • De har belagte forlengelsesstenger i stål for kutt opp til 6 mm i diameter.
  • Disse pakningskutterne har et 6 x 6 tommers skjærebrett med en sklisikker, teksturert plastoverflate som reduserer bladfriksjonen, reduserer brudd og autoheler etter hver bruk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge en passende pakningskutter for applikasjonen min?

Bærbare pakningskuttere i forlengelsesstil er lette. De har en kompakt natur som gjør dem ideelle for pakningsfabrikasjon og forming i felten. Disse pakningsskjærene er vanligvis foretrukket for å kutte ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. Mens roterende pakningskuttere er tunge verktøy montert i en skrustikke, klemt i oppreist stilling eller boltet til en arbeidsbenk. Disse enhetene er ideelle for et fast sted, vanligvis foretrukket for smiing av mer metalliske eller stive materialer, samt uregelmessige, flensformede pakninger.

Hva er bruken av en pakningskutter?

Pakningskuttere er ideelle for nøyaktig kutting av sirkulære skjøter og pakninger (med tykkelser opp til 8 mm) i gummi, plast, lær, PTFE og vulkanisert fiber.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?