MARATHON MOTORER 048S17D7209 B402 HVAC Motor | AJ2MMF B402

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MMF Modell: 048S17D7209Kryssreferanse: B402

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
EffektivitetI / A%
KabinettDP
Frame48
Forsterker med full belastning5.3,2.9
HP1/3,1/9
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.246
MonteringSpenstig base
NEMA design2VT
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800,1200
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)17.63
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: SPLIT FASE
    • KVA-kode: P
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMDutyKabinettFrameForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris
MARATHON MOTORER 048S17D997 B400 HVAC Motor | AJ2LEM B400 048S17D9971800FORTSATTDPAO486.61/30.25INGEN DESIGNKODE3 897 NOK
MARATHON MOTORER 056S17D2062 B401 HVAC Motor | AJ2MMV B401 056S17D20621800KontinuerligDP56Y7.81/20.37INGEN DESIGNKODE3 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 VVS-motor
3 653 NOK / enhet