Kalibreringsvekter

filtre

HUMBOLDT -

ASTM klasse 1 elektronisk balanse standard kalibreringsvekter

KERN AND SOHN -

346-7 Series Heavy Duty testvekter

StilModellToleranse (OIML)Pris (eks. mva)
A346-76-825NOK
B346-77-1 312NOK
C346-781g2 421NOK
D346-792.5g6 156NOK
KERN AND SOHN -

338-serien milligram testvekter

KERN & SOHN 338-serien milligram testvekter brukes i laboratorie- og industrimiljøer hvor presis og nøyaktig kalibrering av veieutstyr er avgjørende. Disse testvektene er ideelle for kalibrering av analytiske vekter, presisjonsvekter og sensitive veieinstrumenter. Disse testvektene gir økt nøyaktighet og pålitelighet for konsistente og sporbare målinger. De har en konstruksjon i polert rustfritt stål for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De viser lav magnetisk følsomhet for å forhindre forstyrrelse av magnetiske balanser. Disse testvektene gjennomgår grundige produksjonsprosesser, noe som resulterer i presise masseverdier og eksepsjonell stabilitet.

StilModellPris (eks. mva)
A338-01135NOK
RFQ
B338-06135NOK
C338-02135NOK
RFQ
D338-03135NOK
RFQ
E338-07135NOK
F338-09135NOK
G338-04135NOK
RFQ
H338-05135NOK
RFQ
I338-08135NOK
KERN AND SOHN -

318-serien milligram testvekter

StilModellSakNominell verdiToleranse (OIML)Pris (eks. mva)
A318-01Test vekt--392NOK
RFQ
B318-38Test vekt200mg0.02mg757NOK
C318-37Test vekt100mg0.016mg730NOK
D318-35Test vekt20mg0.01mg811NOK
RFQ
E318-33Test vekt5mg0.006mg811NOK
RFQ
F318-09Test vekt--392NOK
G318-07Test vekt--392NOK
H318-05Test vekt--392NOK
RFQ
I318-02Test vekt--392NOK
RFQ
J318-36Test vekt50mg0.012mg730NOK
K318-03Test vekt--392NOK
RFQ
L318-34Test vekt10mg0.008mg811NOK
RFQ
M318-32Test vekt2mg0.006mg811NOK
RFQ
N318-31Test vekt1mg0.006mg811NOK
RFQ
O318-08Test vekt--392NOK
P318-06Test vekt--392NOK
Q318-04Test vekt--392NOK
RFQ
R318-39Test vekt500mg0.025mg811NOK
S318-226Vektsett1, 500 mg-5 818NOK
T318-22Vektsett1, 500 mg-5 006NOK
KERN AND SOHN -

Vektsett i 314-serien

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A314-0561 og 500 g14 883NOK
RFQ
B314-0641, 1 kg18 537NOK
C314-0661, 1 kg18 942NOK
D314-061, 1 kg19 890NOK
E314-0741, 2 kg30 444NOK
F314-0761, 2 kg31 120NOK
G314-071, 2 kg31 661NOK
H314-0841, 5 kg39 374NOK
I314-0861, 5 kg40 321NOK
J314-081, 5 kg41 945NOK
K314-091, 10 kg56 693NOK
L314-0961, 10 kg54 934NOK
M314-0241, 50 g8 253NOK
N314-021, 50 g8 794NOK
O314-0261, 50 g8 659NOK
P314-031, 100 g10 012NOK
Q314-0341, 100 g9 200NOK
R314-0361, 100 g9 606NOK
S314-041, 200 g12 718NOK
T314-0441, 200 g11 771NOK
U314-0461, 200 g12 177NOK
V314-051, 500 g15 695NOK
W314-0541, 500 g14 477NOK
KERN AND SOHN -

963-serien testvekter

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A963-281-4 532NOK
RFQ
B963-161I-2 665NOK
RFQ
C963-203-23 678NOK
RFQ
D963-362I-5 953NOK
RFQ
E963-163I-4 465NOK
RFQ
F963-363I-7 983NOK
RFQ
G963-261I-2 665NOK
RFQ
H963-361I-4 803NOK
RFQ
I963-162I-3 247NOK
RFQ
J963-2151 til 50 g13 665NOK
RFQ
K963-2161 til 100 g14 883NOK
RFQ
L963-2171 til 200 g18 131NOK
RFQ
M963-2181 til 500 g19 754NOK
RFQ
N963-2311g3 315NOK
RFQ
O963-2191 g til 1 kg21 649NOK
RFQ
P963-2201 g til 2 kg30 308NOK
RFQ
Q963-2211 g til 5 kg35 450NOK
RFQ
R963-2221 g til 10 kg41 403NOK
RFQ
S963-2411Kg3 315NOK
RFQ
T963-2051 mg til 1 kg26 790NOK
RFQ
U963-2071 mg til 5 kg39 103NOK
RFQ
V963-2081 mg til 10 kg44 515NOK
RFQ
W963-2011mg til 50g18 942NOK
RFQ
X963-2021mg til 100g20 566NOK
RFQ
Y963-2061mg til 100g34 909NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

327-serien enkeltprøvevekter

StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A327-016 mm x 6-527NOK
B327-026 mm x 11-527NOK
C327-038 mm x 16.5-541NOK
D327-0410 mm x 19-595NOK
E327-0513 mm x 23.5-676NOK
F327-0618 mm x 29.5-784NOK
G327-0722 mm x 39-852NOK
H327-0828 mm x 48.5-1 095NOK
I327-0938 mm x 66-1 758NOK
J327-1148 mm x 831Kg2 219NOK
K327-1260 mm x 1152Kg3 450NOK
L327-1380 mm x 1475Kg5 479NOK
M327-14100 mm x 18510Kg10 012NOK
N327-15129 mm x 24520Kg24 761NOK
O327-141136 mm x 132-18 537NOK
P327-151136 mm x 217-23 002NOK
Q327-161137 mm x 217-52 499NOK
R327-16178 mm x 29850Kg53 175NOK
KERN AND SOHN -

Sikkerhetssett

StilModellNominell verdiOIML klassePris (eks. mva)
A315-108-204--3 315NOK
RFQ
B315-205-101--2 706NOK
C315-111-206--5 074NOK
RFQ
D315-112-207--5 953NOK
RFQ
E315-112-407--5 547NOK
RFQ
F315-307-103--2 909NOK
G315-108-304--3 179NOK
RFQ
H315-404-301--2 016NOK
RFQ
I315-311-406--3 517NOK
RFQ
J315-211-407--4 262NOK
RFQ
K315-211-406--4 194NOK
RFQ
L315-208-304--2 773NOK
RFQ
M315-207-303--2 665NOK
RFQ
N315-109-206--4 668NOK
RFQ
O315-308-205--2 570NOK
P315-306-102--2 706NOK
Q315-109-205--4 329NOK
RFQ
R315-209-406--3 856NOK
RFQ
S315-212-407--4 938NOK
RFQ
T315-308-204--2 489NOK
U315-309-205--3 382NOK
V315-309-406--3 247NOK
RFQ
W315-312-407--4 126NOK
X315-309-405--3 179NOK
RFQ
Y315-102-1872, 100 mgE22 706NOK
HUMBOLDT -

ASTM klasse 4 elektronisk balanse standard kalibreringsvekter

KERN AND SOHN -

367-serien enkeltprøvevekter

StilModellSylinder dimensjonNominell verdiToleranse (OIML)Pris (eks. mva)
A367-016 mm x 61g10mg113NOK
B367-026 mm x 112g12mg119NOK
C367-038 mm x 145g16mg120NOK
D367-0410 mm x 17.510g20mg129NOK
E367-0513 mm x 21.520g25mg202NOK
F367-0618 mm x 2850g30mg216NOK
G367-0722 mm x 37100g50mg257NOK
H367-0828 mm x 47200g100mg324NOK
I367-0938 mm x 62500g250mg500NOK
J367-1148 mm x 801Kg500mg811NOK
K367-1260 mm x 1002Kg1g1 353NOK
KERN AND SOHN -

962-serien sikkerhetssett

StilModellPris (eks. mva)
A962-300-300920NOK
RFQ
B962-300-400757NOK
RFQ
C962-600-600487NOK
RFQ
D962-400-400635NOK
RFQ
E962-400-600554NOK
RFQ
F962-300-600663NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Vektsett for kalibrering

StilModellKalibreringssertifikatKlasseNominell messeVektstilPris (eks. mva)
A4LMN7Kalibreringsrapport21gSkru knott1 431NOK
A4LMP8Kalibreringsrapport120gSkru knott1 948NOK
A4LMR2Kalibreringsrapport150gSkru knott2 009NOK
A4LMR8Kalibreringsrapport1100gSkru knott2 130NOK
A4LMN6Kalibreringsrapport11gSkru knott1 650NOK
A4LMP2Kalibreringsrapport15gSkru knott1 997NOK
A4LMP5Kalibreringsrapport110gSkru knott1 978NOK
A4LMR9Masseverdisertifikat2100gSkru knott2 262NOK
A4LMK8Masseverdisertifikat12mgBlad1 338NOK
A4LMU1Erklæring om nøyaktighet42kgSkru knott8 843NOK
A4LML9Erklæring om nøyaktighet4200mgBlad515NOK
A4LMT4Erklæring om nøyaktighet2200gSkru knott1 766NOK
A4LMR3Erklæring om nøyaktighet250gSkru knott1 525NOK
A4LMN1Sporbar rapport4200mgBlad978NOK
KERN AND SOHN -

Vektesett

StilModellSakPris (eks. mva)
A343-436Kalibreringsvekt sett2 510NOK
RFQ
A343-476Kalibreringsvekt sett7 114NOK
RFQ
B344-484Kalibreringsvekt sett9 530NOK
RFQ
A344-486Kalibreringsvekt sett9 530NOK
RFQ
A344-496Kalibreringsvekt sett15 302NOK
RFQ
C354-43Kalibreringsvekt sett1 516NOK
RFQ
D354-446Kalibreringsvekt sett2 174NOK
RFQ
D354-456Kalibreringsvekt sett2 604NOK
RFQ
E362-99Kalibreringsvekt sett12 854NOK
RFQ
A343-426Kalibreringsvekt sett2 362NOK
RFQ
B343-434Kalibreringsvekt sett2 818NOK
RFQ
C343-44Kalibreringsvekt sett3 087NOK
RFQ
A343-446Kalibreringsvekt sett2 953NOK
RFQ
A343-456Kalibreringsvekt sett3 355NOK
RFQ
B343-464Kalibreringsvekt sett5 637NOK
RFQ
A344-426Kalibreringsvekt sett1 637NOK
RFQ
A344-476Kalibreringsvekt sett6 443NOK
RFQ
B344-434Kalibreringsvekt sett1 865NOK
RFQ
C344-44Kalibreringsvekt sett2 214NOK
RFQ
B344-444Kalibreringsvekt sett2 268NOK
RFQ
B344-454Kalibreringsvekt sett2 684NOK
RFQ
C354-46Kalibreringsvekt sett4 228NOK
RFQ
D354-486Kalibreringsvekt sett9 530NOK
RFQ
E362-98Kalibreringsvekt sett9 065NOK
RFQ
C343-45Kalibreringsvekt sett3 490NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Vektsett i 304-serien

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A304-061, 1 kg32 473NOK
B304-0661, 1 kg31 661NOK
C304-071, 2 kg51 822NOK
D304-0761, 2 kg51 010NOK
E304-081, 5 kg68 059NOK
F304-0861, 5 kg66 570NOK
G304-0961, 10 kg92 143NOK
H304-091, 10 kg93 902NOK
I304-021, 50 g13 530NOK
J304-0261, 50 g13 124NOK
K304-031, 100 g15 966NOK
L304-0361, 100 g15 424NOK
M304-0461, 200 g21 513NOK
N304-041, 200 g21 919NOK
O304-051, 500 g26 249NOK
P304-0561, 500 g25 843NOK
Q308-4261, 500 mg16 236NOK
KERN AND SOHN -

Vektsett i 303-serien

KERN & SOHN 303-seriens vektsett brukes i laboratorie- og industrielle omgivelser for nøyaktig kalibrering og testing av veieinstrumenter. Disse vektene sikrer nøyaktighet og pålitelighet i målinger for kvalitetskontroll, forskning og samsvar med industristandarder og forskrifter. Disse vektsettene har en konstruksjon i polert rustfritt stål for økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet for å opprettholde nøyaktigheten over tid. De kommer i trekasser for å forhindre skade eller feilplassering. Utvalgte modeller kommer i et plastdeksel for ekstra beskyttelse.

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A303-0661 mg, 1 kg45 192NOK
B303-061 mg, 1 kg43 298NOK
C303-071 mg, 2 kg63 323NOK
D303-0761 mg, 2 kg61 835NOK
E303-081 mg, 5 kg81 995NOK
F303-0861 mg, 5 kg79 695NOK
G303-091 mg, 10 kg109 192NOK
H303-0961 mg, 10 kg107 163NOK
I303-021 mg, 50 g25 572NOK
J303-0261 mg, 50 g23 814NOK
K303-031 mg, 100 g26 520NOK
L303-0361 mg, 100 g25 843NOK
M303-0461 mg, 200 g30 714NOK
N303-041 mg, 200 g31 120NOK
O303-051 mg, 500 g35 856NOK
P303-0561 mg, 500 g35 315NOK
KERN AND SOHN -

965-serien testvekter

StilModellKalibreringsklasseNominell verdiPris (eks. mva)
A965-228-216-Mindre enn 5 kg290 659NOK
RFQ
B965-131H-1500 til 2900 kg356 809NOK
RFQ
C965-129H--238 540NOK
RFQ
D965-128H--124 281NOK
RFQ
E965-228-201-5Kg392 890NOK
RFQ
F965-229-216-Mindre enn 5 kg380 863NOK
RFQ
G965-201IMaks. 5 kg300 681NOK
RFQ
H965-202IMaks. 5 kg300 681NOK
RFQ
I965-217-216IIMindre enn 5 kg340 772NOK
RFQ
J965-216IIMaks. 5 kg170 386NOK
RFQ
K965-218II50 til 350 kg270 613NOK
RFQ
L965-217II5 til 50 kg198 450NOK
RFQ
M965-231III1500 til 2900 kg356 809NOK
RFQ
N965-232III2900 til 6000 kg471 068NOK
RFQ
O965-130III350 til 1500 kg166 377NOK
RFQ
P965-230III350 til 1500 kg316 718NOK
RFQ
Q965-229III50 til 350 kg220 500NOK
RFQ
R965-130HIII350 til 1500 kg300 681NOK
RFQ
S965-128.III5 til 50 kg80 181NOK
RFQ
T965-228III5 til 50 kg168 381NOK
RFQ
U965-129III50 til 350 kg120 272NOK
RFQ
V965-227IIIMaks. 5 kg130 295NOK
RFQ
W965-132HIII2900 til 6000 kg471 068NOK
RFQ
X965-133HIII6000 til 12000 kg711 613NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

9-DL Series Dakks kalibreringssertifikater

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A962-335V20g2 300NOK
RFQ
B962-338V200g2 259NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

962-serien testvekter

KERN & SOHN 962-seriens testvekter er produsert med nøyaktighet for å sikre presise og pålitelige målinger. De finner applikasjoner i laboratorier, kvalitetskontrollavdelinger og testanlegg der kalibrering og verifisering av vekter og vekter er avgjørende. Disse testvektene i 962-serien brukes til å vurdere nøyaktigheten og ytelsen til veieinstrumenter, for å sikre nøyaktige rødninger.

StilModellKlasseNominell verdiPris (eks. mva)
A962-633N--338NOK
RFQ
B962-642N--378NOK
RFQ
C962-634N--338NOK
RFQ
D962-635N--338NOK
RFQ
E962-592--1 867NOK
RFQ
F962-639N--365NOK
RFQ
G962-638N--365NOK
RFQ
H962-637N--365NOK
RFQ
I962-631N--338NOK
RFQ
J962-641N--365NOK
RFQ
K962-632N--338NOK
RFQ
L962-644N--378NOK
RFQ
M962-643N--378NOK
RFQ
N962-636N--338NOK
RFQ
O962-252E12mg906NOK
RFQ
P962-258E1200mg906NOK
RFQ
Q962-253E15mg906NOK
RFQ
R962-250E11 til 500 mg5 885NOK
RFQ
S962-259E1500mg906NOK
RFQ
T962-256E150mg906NOK
RFQ
U962-251E11mg906NOK
RFQ
V962-257E1100mg906NOK
RFQ
W962-254E110mg906NOK
RFQ
X962-255E120mg906NOK
RFQ
Y962-359E2500mg446NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Accuris Series M1 Grade Kalibreringsvekter

StilModellVektPris (eks. mva)
AW1005-100-284NOK
AW1005-200-369NOK
AW1105-500-545NOK
AW1005-1000-1 048NOK
BW1005-500-629NOK
RFQ
BW1005-20-222NOK
RFQ
AW1005-2000-1 751NOK
AW1105-20-192NOK
AW1105-12-5001 til 500 g2 281NOK
RFQ
AW1005-11g122NOK
RFQ
AW1105-13-10001g til 1000g2 836NOK
RFQ
AW1105-21-1001mg til 100g1 541NOK
RFQ
AW1105-22-2001mg til 200g1 850NOK
RFQ
AW1005-22g122NOK
RFQ
AW1005-55g148NOK
RFQ
AW1005-1010g148NOK
RFQ
AW1005-50100g233NOK
RFQ
VULCAN HART -

Vekt

StilModellPris (eks. mva)
A00-407407-000015 432NOK
RFQ
A00-407407-000027 746NOK
RFQ

Kalibreringsvekter

Kalibreringsvekter er designet for å nøyaktig kalibrere skalaer i forskjellige størrelser under og før hver operasjon. Raptor Supplies tilbyr disse vektene fra merker som Rissjøen, Ohaus, Kern og Sohn, Troemner og Benchmark Scientific. De oppfyller sporbare rapport-, ASTM-, NVLAP- eller NIST-sertifiseringer med opp til klasse 7-justeringstoleranser for å bestemme nøyaktighetsforhold og har rustfritt stål, aluminium, legering eller støpejernskonstruksjon for høy strekkfasthet. Disse vektene bruker metriske eller avoirdupois-måletyper og har vektstiler med motvekt, henger, sylinder og grep. Velg fra et bredt utvalg av disse vektene, tilgjengelig i høyglans, malt, polert og sateng finish.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?