BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 100g

På lager
Vare: CD7LHZ Modell: W1005-100

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8423900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Accuris-serien

Produktvarianter

ProduktModellVektPris
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1000 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 1000g | CD7LJA W1005-1000-1 048 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-200 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 200g | CD7LJB W1005-200-369NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2000 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 2000g | CD7LJC W1005-2000-1 751 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-20 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 20g | CD7LJF W1105-20-192NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 500g | CD7LJG W1105-500-545NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 1g | CH6FRR W1005-11g122NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 2g | CH6FRT W1005-22g122NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 100g
284NOK / enhet