BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-22-200 Kalibreringsvektsett, M1 klasse, 1 mg til 200 g, pakke med 22

Vare: CH6FRZ Modell: W1105-22-200
1 850 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt
Vekt1mg til 200g

Fraktinformation:

HS kode8423900000

Produktvarianter

ProduktModellVektPris
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 100g | CD7LHZ W1005-100-284NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1000 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 1000g | CD7LJA W1005-1000-1 048 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-200 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 200g | CD7LJB W1005-200-369NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2000 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 2000g | CD7LJC W1005-2000-1 751 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-20 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 20g | CD7LJF W1105-20-192NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 500g | CD7LJG W1105-500-545NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1 Kalibreringsvekt, M1 klasse, 1g | CH6FRR W1005-11g122NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-22-200 Kalibreringsvektsett, M1 klasse, 1 mg til 200 g, pakke med 22
1 850 NOK / enhet