HUMBOLDT H-4888.200G elektronisk balanse Standard kalibreringsvekt, ASTM, klasse 1, 200g | CL6HLH

HUMBOLDT H-4888.200G elektronisk balanse standard kalibreringsvekt, ASTM, klasse 1, 200 g

Vare: CL6HLH Modell: H-4888.200G
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt

Produktdetaljer:

Elektronisk balanse standard kalibreringsvekt, ASTM, klasse 1, 200g

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-4888.100GT Kalibreringsvekt med sporbarhetssertifikat, ASTM, klasse 1, 100g | CL6HJT H-4888.100GT-
RFQ
HUMBOLDT H-4888.10GT Kalibreringsvekt Med Tracable Certificate, ASTM, Klasse 1, 10g | CL6HJU H-4888.10GT-
RFQ
HUMBOLDT H-4888.10KGT kalibreringsvekt med sporingssertifikat, ASTM, klasse 1, 10 kg | CL6HJV H-4888.10kt-
RFQ
HUMBOLDT H-4888.150GT Kalibreringsvekt Med Tracable Certificate, ASTM, Klasse 1, 150g | CL6HJW H-4888.150GT-
RFQ
HUMBOLDT H-4888.15KGT kalibreringsvekt med sporingssertifikat, ASTM, klasse 1, 1500g | CL6HJX H-4888.15kt-
RFQ
HUMBOLDT H-4888.160GT Kalibreringsvekt Med Tracable Certificate, ASTM, Klasse 1, 160g | CL6HJY H-4888.160GT-
RFQ
HUMBOLDT H-4888.16KGT Kalibreringsvekt Med Tracable Certificate, ASTM, Klasse 1, 16Kg | CL6HJZ H-4888.16kt-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-4888.200G elektronisk balanse standard kalibreringsvekt, ASTM, klasse 1, 200 g