KERN AND SOHN Vektsett i 303-serien


filtre
OIML klasse: E1
StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A
303-066
1 mg, 1 kg45 192 NOK
B
303-06
1 mg, 1 kg43 298 NOK
C
303-07
1 mg, 2 kg63 323 NOK
D
303-076
1 mg, 2 kg61 835 NOK
E
303-08
1 mg, 5 kg81 995 NOK
F
303-086
1 mg, 5 kg79 695 NOK
G
303-09
1 mg, 10 kg109 192 NOK
H
303-096
1 mg, 10 kg107 163 NOK
I
303-02
1 mg, 50 g25 572 NOK
J
303-026
1 mg, 50 g23 814 NOK
K
303-03
1 mg, 100 g26 520 NOK
L
303-036
1 mg, 100 g25 843 NOK
M
303-046
1 mg, 200 g30 714 NOK
N
303-04
1 mg, 200 g31 120 NOK
O
303-05
1 mg, 500 g35 856 NOK
P
303-056
1 mg, 500 g35 315 NOK

Vektsett i 303-serien

KERN & SOHN 303-seriens vektsett brukes i laboratorie- og industrielle omgivelser for nøyaktig kalibrering og testing av veieinstrumenter. Disse vektene sikrer nøyaktighet og pålitelighet i målinger for kvalitetskontroll, forskning og samsvar med industristandarder og forskrifter. Disse vektsettene har en konstruksjon i polert rustfritt stål for økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet for å opprettholde nøyaktigheten over tid. De kommer i trekasser for å forhindre skade eller feilplassering. Utvalgte modeller kommer i et plastdeksel for ekstra beskyttelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?