Kalibreringsvekter

filtre

KERN AND SOHN -

vekter

StilModellPris (eks. mva)
A347-536-N003 396NOK
RFQ
A347-416-N00348NOK
RFQ
B347-465-N00429NOK
RFQ
B347-445-N00348NOK
RFQ
B347-545-N005 812NOK
RFQ
B347-535-N003 194NOK
RFQ
B347-525-N002 067NOK
RFQ
B347-495-N00886NOK
RFQ
A347-476-N00469NOK
RFQ
A347-466-N00416NOK
RFQ
A347-456-N00375NOK
RFQ
A347-446-N00362NOK
RFQ
A347-526-N001 879NOK
RFQ
A347-546-N005 342NOK
RFQ
B347-455-N00389NOK
RFQ
B347-435-N00322NOK
RFQ
A347-426-N00362NOK
RFQ
A347-516-N001 208NOK
RFQ
B347-515-N001 315NOK
RFQ
A347-496-N00872NOK
RFQ
A347-486-N00523NOK
RFQ
B347-485-N00590NOK
RFQ
A347-436-N00362NOK
RFQ
B347-425-N00308NOK
RFQ
B347-415-N00295NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Vektsett i 313-serien

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A313-061 mg, 1 kg24 219NOK
B313-0641 mg, 1 kg22 866NOK
C313-0661 mg, 1 kg23 408NOK
D313-071 mg, 2 kg35 856NOK
E313-0741 mg, 2 kg34 638NOK
F313-0761 mg, 2 kg35 450NOK
G313-0861 mg, 5 kg44 515NOK
H313-0841 mg, 5 kg43 568NOK
I313-081 mg, 5 kg46 139NOK
J313-091 mg, 10 kg60 888NOK
K313-0961 mg, 10 kg59 535NOK
RFQ
L313-0241 mg, 50 g12 583NOK
M313-021 mg, 50 g13 124NOK
N313-0261 mg, 50 g12 854NOK
O313-0361 mg, 100 g13 936NOK
P313-031 mg, 100 g14 342NOK
Q313-0341 mg, 100 g13 665NOK
R313-0441 mg, 200 g16 507NOK
S313-0461 mg, 200 g16 913NOK
T313-041 mg, 200 g17 183NOK
U313-051 mg, 500 g20 025NOK
V313-0541 mg, 500 g18 401NOK
W313-0561 mg, 500 g18 807NOK
KERN AND SOHN -

Test vekter

StilModellPris (eks. mva)
A347-46126NOK
RFQ
B347-416241NOK
RFQ
C367-47147NOK
RFQ
C367-48214NOK
RFQ
C367-51617NOK
RFQ
C367-521 127NOK
RFQ
B347-426255NOK
RFQ
A347-4476NOK
RFQ
D347-485483NOK
RFQ
D347-495778NOK
RFQ
B347-496765NOK
RFQ
B347-5161 100NOK
RFQ
C357-47161NOK
RFQ
C357-49416NOK
RFQ
C357-51617NOK
RFQ
C367-4144NOK
RFQ
B347-446255NOK
RFQ
C367-4454NOK
RFQ
D347-475362NOK
RFQ
B347-476362NOK
RFQ
A347-51630NOK
RFQ
D347-5251 959NOK
RFQ
A347-532 550NOK
RFQ
D347-5353 087NOK
RFQ
D347-5455 704NOK
RFQ
StilModellKalibreringssertifikatPris (eks. mva)
A12523TRakkreditert867NOK
A12523Intet sertifikat390NOK
StilModellKalibreringssertifikatPris (eks. mva)
A12839TRakkreditert2 773NOK
A12839Intet sertifikat1 775NOK
KERN AND SOHN -

Standard vektsett

StilModellPris (eks. mva)
A921-22227 920NOK
RFQ
A921-3172 147NOK
RFQ
A921-4075 167NOK
RFQ
A921-4192 053NOK
RFQ
A921-4202 885NOK
RFQ
A921-4213 691NOK
RFQ
A921-30712 886NOK
RFQ
A921-30817 584NOK
RFQ
A921-3151 516NOK
RFQ
A921-3205 167NOK
RFQ
A921-4032 053NOK
RFQ
A921-3216 644NOK
RFQ
A921-3501 436NOK
RFQ
A921-4021 677NOK
RFQ
A921-4042 322NOK
RFQ
A921-4064 027NOK
RFQ
A921-415832NOK
RFQ
A921-4171 248NOK
RFQ
A921-4226 845NOK
RFQ
A921-4052 885NOK
RFQ
A921-3193 355NOK
RFQ
A921-3013 557NOK
RFQ
A921-416966NOK
RFQ
A921-3023 959NOK
RFQ
A921-3034 765NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Accuris Series F1 Grade Kalibreringsvekter

StilModellPris (eks. mva)
AW1100-2005 179NOK
BW1000-100702NOK
BW1000-10002 244NOK
BW1000-200851NOK
BW1000-5001 134NOK
KERN AND SOHN -

348-serien milligram testvekter

StilModellPris (eks. mva)
A348-0269NOK
RFQ
B348-0469NOK
RFQ
C348-0669NOK
D348-0569NOK
RFQ
E348-0969NOK
F348-0169NOK
RFQ
G348-0369NOK
RFQ
H348-0769NOK
I348-0869NOK
KERN AND SOHN -

346-8 Series rektangulære testvekter

StilModellPris (eks. mva)
A346-86974NOK
B346-871 691NOK
C346-897 171NOK
RFQ
D346-883 179NOK
KERN AND SOHN -

328-serien milligram testvekter

StilModellNominell verdiToleranse (OIML)Pris (eks. mva)
A328-09--202NOK
B328-02--202NOK
RFQ
C328-04--202NOK
RFQ
D328-06--202NOK
E328-08--202NOK
F328-01--202NOK
RFQ
G328-03--202NOK
RFQ
H328-05--202NOK
RFQ
I328-07--202NOK
J328-311mg0.02mg649NOK
RFQ
K328-322mg0.02mg649NOK
RFQ
L328-335mg0.02mg635NOK
RFQ
M328-3410mg0.025mg581NOK
RFQ
N328-3520mg0.03mg568NOK
RFQ
O328-3650mg0.04mg581NOK
P328-37100mg0.05mg663NOK
Q328-38200mg0.06mg663NOK
R328-39500mg0.08mg690NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Kalibreringssett, klasse E2

ModellSakPris (eks. mva)
W1101-6-100CD7LJE6 289 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Kalibreringsvektsett, M1 klasse, 10g til 1000g, 9 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
W1105-9-1000CD7LJH1 670 NOK
TROEMNER -

Håndtakets vekt 25 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
9078TAF4AJV2 567 NOK
TROEMNER -

Håndtak Vekt 10 kg Støpejern

ModellSakPris (eks. mva)
9282AF3RHL1 722 NOK
KERN AND SOHN -

Sikkerhetssett, 5g og 200mg

ModellSakPris (eks. mva)
315-103-188CE8FCU2 706 NOK
Se detaljer
KERN AND SOHN -

Dakks-sertifikat, F1/F2, 100g

ModellSakPris (eks. mva)
921-435CE8GRC111NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Motvekt, venstre, 9.4 x 19.6 x 2.7 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
00-499512-000G3AP4HGQ4 167 NOK
Se detaljer
KERN AND SOHN -

DAkkS kalibreringssertifikat

ModellSakPris (eks. mva)
964-303CJ6ZJG1 041 NOK
Se detaljer
HUMBOLDT -

Meisel, Betong, 254mm

ModellSakPris (eks. mva)
H-4889CL6QMT-
RFQ
1...34

Kalibreringsvekter

Kalibreringsvekter er designet for å nøyaktig kalibrere skalaer i forskjellige størrelser under og før hver operasjon. Raptor Supplies tilbyr disse vektene fra merker som Rissjøen, Ohaus, Kern og Sohn, Troemner og Benchmark Scientific. De oppfyller sporbare rapport-, ASTM-, NVLAP- eller NIST-sertifiseringer med opp til klasse 7-justeringstoleranser for å bestemme nøyaktighetsforhold og har rustfritt stål, aluminium, legering eller støpejernskonstruksjon for høy strekkfasthet. Disse vektene bruker metriske eller avoirdupois-måletyper og har vektstiler med motvekt, henger, sylinder og grep. Velg fra et bredt utvalg av disse vektene, tilgjengelig i høyglans, malt, polert og sateng finish.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?